Milwaukee Valve 149 2 | เกทวาล์ว Class 125 บัดกรี 2 นิ้ว | 5mpj6 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

MILWAUKEE VALVE 149 2 เกทวาล์ว Class 125 บัดกรี 2 นิ้ว | AE4TGW 5MPJ6

MILWAUKEE VALVE 149 2 วาล์วประตูคลาส 125 2 นิ้วบัดกรี

In Stock
รายการ: AE4TGW รุ่น: 149 2ข้ามอ้างอิง: 5MPJ6
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
฿8,849 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นวาล์วประตู
วัสดุของตัวเครื่องบรอนซ์
สไตล์ Bonnetthreaded
ชั้นชั้นฮิต
ประเภทการเชื่อมต่อประสาน
จัดการวัสดุเหล็กอ่อน
ประเภทการจัดการล้อหมุน
ทางเข้าสู่ความยาวขาออก4 5 / 16 "
สูงสุด อุณหภูมิของไหล406 องศา F
สูงสุด แรงดันไอน้ำ125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
สูงสุด แรงดันน้ำ200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ขนาดท่อ2"
วัสดุต้นกำเนิดบรอนซ์
ด้านบนของมือจับไปยัง Inlet Center11.5 "
ประเภทก้านวาล์วRising
วัสดุลิ่มบรอนซ์

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.84
ความสูงของเรือ (ซม.)10.67
ความยาวเรือ (ซม.)44.45
ความกว้างของเรือ (ซม.)32
รหัส HS8481801060
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชั้นทางเข้าสู่ความยาวขาออกสูงสุด อุณหภูมิของไหลสูงสุด แรงดันน้ำขนาดท่อด้านบนของมือจับไปยัง Inlet Centerประเภทก้านวาล์วราคา
MILWAUKEE VALVE 115 - 38 เกทวาล์ว Class 125 3/8 นิ้ว | AB3ZJM 1WEF1 115 - 38ชั้นฮิต1.625 "365 องศา F200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว3 / 8 "3-9 / 16 "ไม่เพิ่มขึ้น฿2,301
MILWAUKEE VALVE 115 - 12 เกทวาล์ว Class 125 1/2 นิ้ว สีบรอนซ์ | AB3ZJN 1WEF2 115 - 12ชั้นฮิต1.875 "365 องศา F200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1 / 2 "3-9 / 16 "ไม่เพิ่มขึ้น฿2,100
MILWAUKEE VALVE 115 - 34 เกทวาล์ว Class 125 3/4 นิ้ว สีบรอนซ์ | AB3ZJP 1WEF3 115 - 34ชั้นฮิต2.5 "365 องศา F200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว3 / 4 "4.75 "ไม่เพิ่มขึ้น฿2,634
MILWAUKEE VALVE 115 - 100 Gate Valve Class 125 บัดกรี 1 นิ้ว | AB3ZJQ 1WEF4 115 - 100ชั้นฮิต3"365 องศา F200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1"5"ไม่เพิ่มขึ้น฿3,252
MILWAUKEE VALVE 115 - 114 Gate Valve Class 125 1-1/4 นิ้ว บัดกรี | AB3ZJR 1WEF5 115 - 114ชั้นฮิต3.25 "365 องศา F200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1.25 "5.5 "ไม่เพิ่มขึ้น฿5,389
MILWAUKEE VALVE 115 - 112 Gate Valve Class 125 1-1/2 นิ้ว บัดกรี | AB3ZJT 1WEF6 115 - 112ชั้นฮิต3.625 "365 องศา F200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1.5 "6.5 "ไม่เพิ่มขึ้น฿5,543
MILWAUKEE VALVE 115 - 200 Gate Valve Class 125 บัดกรี 2 นิ้ว | AB3ZJU 1WEF7 115 - 200ชั้นฮิต4 5 / 16 "365 องศา F200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว2"7.437 "ไม่เพิ่มขึ้น฿8,431

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MILWAUKEE VALVE 149 2 วาล์วประตูคลาส 125 2 นิ้วบัดกรี
฿8,849 / หน่วย