MILWAUKEE VALVE 149 3 "Gate Valve Class 125 3 Inch Solder Bronze
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | วาล์วประตู |
วัสดุของตัวเครื่อง | บรอนซ์ |
สไตล์ Bonnet | threaded |
ชั้น | ชั้นฮิต |
ประเภทการเชื่อมต่อ | ประสาน |
จัดการวัสดุ | เหล็กอ่อน |
ประเภทการจัดการ | ล้อหมุน |
ทางเข้าสู่ความยาวขาออก | 5.437 " |
สูงสุด อุณหภูมิของไหล | 406 องศา F |
สูงสุด แรงดันไอน้ำ | 125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
สูงสุด แรงดันน้ำ | 200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ขนาดท่อ | 3" |
วัสดุต้นกำเนิด | บรอนซ์ |
ด้านบนของมือจับไปยัง Inlet Center | 16.375 " |
ประเภทก้านวาล์ว | Rising |
วัสดุลิ่ม | บรอนซ์ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.3 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 12.7 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 39.62 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 13.97 |
รหัส HS | 8481801060 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ชั้น | ทางเข้าสู่ความยาวขาออก | สูงสุด อุณหภูมิของไหล | สูงสุด แรงดันน้ำ | ขนาดท่อ | ด้านบนของมือจับไปยัง Inlet Center | ประเภทก้านวาล์ว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
115 - 38 | ชั้นฮิต | 1.625 " | 365 องศา F | 200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 3 / 8 " | 3-9 / 16 " | ไม่เพิ่มขึ้น | ฿2,301 | |
115 - 12 | ชั้นฮิต | 1.875 " | 365 องศา F | 200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 / 2 " | 3-9 / 16 " | ไม่เพิ่มขึ้น | ฿2,100 | |
115 - 34 | ชั้นฮิต | 2.5 " | 365 องศา F | 200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 3 / 4 " | 4.75 " | ไม่เพิ่มขึ้น | ฿2,634 | |
115 - 100 | ชั้นฮิต | 3" | 365 องศา F | 200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1" | 5" | ไม่เพิ่มขึ้น | ฿3,252 | |
115 - 114 | ชั้นฮิต | 3.25 " | 365 องศา F | 200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1.25 " | 5.5 " | ไม่เพิ่มขึ้น | ฿5,389 | |
115 - 112 | ชั้นฮิต | 3.625 " | 365 องศา F | 200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1.5 " | 6.5 " | ไม่เพิ่มขึ้น | ฿5,543 | |
115 - 200 | ชั้นฮิต | 4 5 / 16 " | 365 องศา F | 200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 2" | 7.437 " | ไม่เพิ่มขึ้น | ฿8,431 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.