Milwaukee Valve 1502 - 114 | ลูกโลก Vlv Class 125 1-1/4 นิ้ว บรซ | 5mpk1 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

MILWAUKEE VALVE 1502 - 114 โกลปวาล์ว Class 125 1-1/4 นิ้ว สีบรอนซ์ | AE4บาท 5MPK1

MILWAUKEE VALVE 1502-114 วาล์วลูกโลกคลาส 125 1-1 / 4 นิ้วบรอนซ์

In Stock
รายการ: AE4THB รุ่น: 1502 - 114ข้ามอ้างอิง: 5MPK1
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
฿9,078 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นวาล์วโลก
วัสดุของตัวเครื่องบรอนซ์
สไตล์ Bonnetสหภาพ
ชั้นชั้นฮิต
ประเภทการเชื่อมต่อเบ้า
จัดการวัสดุเหล็กอ่อน
ประเภทการจัดการล้อหมุน
ทางเข้าสู่ความยาวขาออก3.375 "
สูงสุด อุณหภูมิของไหล406 องศา F
สูงสุด แรงดันไอน้ำ125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
สูงสุด แรงดันน้ำ200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ขนาดท่อ1.25 "
วัสดุต้นกำเนิดบรอนซ์
ด้านบนของมือจับไปยัง Inlet Center5.125 "
ประเภทก้านวาล์วRising

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.03
ความสูงของเรือ (ซม.)7.62
ความยาวเรือ (ซม.)14.48
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.94
รหัส HS8481801070
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นทางเข้าสู่ความยาวขาออกขนาดท่อด้านบนของมือจับไปยัง Inlet Centerราคา
MILWAUKEE VALVE 1502 - 112 โกลปวาล์ว Class 125 1-1/2 นิ้ว สีบรอนซ์ | AD7RTJ 4GCF2 1502 - 1123 11 / 16 "1.5 "5.625 "฿11,259
MILWAUKEE VALVE 1502 2" Globe Valve Class 125 2 Inch Bronze | AD7RTK 4GCF3 1502 2 "4.437 "2"6-11 / 16 "฿16,302
MILWAUKEE VALVE 1502.375 โกลบวาล์ว Class 125 3/8 นิ้ว บรอนซ์ | AE4TGX 5MPJ7 1502.3751 13 / 16 "3 / 8 "3.187 "฿3,540
MILWAUKEE VALVE 1502.5 โกลบวาล์ว Class 125 1/2 นิ้ว บรอนซ์ | AE4TGY 5MPJ8 1502.52 5 / 16 "1 / 2 "3.75 "฿3,518
MILWAUKEE VALVE 1502.75 โกลบวาล์ว Class 125 3/4 นิ้ว บรอนซ์ | AE4TGZ 5MPJ9 1502.752 35 / 64 "3 / 4 "4"฿4,905
MILWAUKEE VALVE 1502 1 โกลบวาล์ว Class 125 1 นิ้ว บรอนซ์ | AE4THA 5MPK0 1502 12 15 / 16 "1"4.375 "฿6,397

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MILWAUKEE VALVE 1502-114 วาล์วลูกโลกคลาส 125 1-1 / 4 นิ้วบรอนซ์
฿9,078 / หน่วย