Milwaukee Valve 510t - 34 | สวิงเช็ค Vlv Brz 3/4 In. Fnpt | 1jml1 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

MILWAUKEE VALVE 510T - 34 สวิงเช็ควาล์วสีบรอนซ์ 3/4 นิ้ว Fnpt | AA9YQH 1JML1

MILWAUKEE VALVE 510T - 34 Swing Check Valve Bronze 3/4 นิ้ว Fnpt

In Stock
รายการ: AA9YQH รุ่น: 510T - 34ข้ามอ้างอิง: 1JML1

รับโดย อาจ 15, วันพุธ
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
฿4,964 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสวิงเช็ควาล์ว
แคปไปที่ศูนย์ทางเข้า1-11 / 16 "
ประเภทการเชื่อมต่อเอฟเอ็นพีที
แคร็กความดัน0.75 ถึง 1 psi
ความยาว2.625 "
วัสดุบรอนซ์
สูงสุด แรงดันไอน้ำWSP 150 psi
แม็กซ์ ชั่วคราว406 องศา F
สูงสุด แรงดันน้ำ300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ตำแหน่งการติดตั้งแนวตั้งหรือแนวนอน
วัสดุซีลPTFE
วัสดุเบาะบรอนซ์
ขนาด3 / 4 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.39
ความสูงของเรือ (ซม.)4.06
ความยาวเรือ (ซม.)6.86
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.35
รหัส HS8481301090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นตำแหน่งการติดตั้งประเภทการเชื่อมต่อแคร็กความดันความสูงโดยรวมวัสดุซีลวัสดุเบาะขนาดความกว้างราคา
MILWAUKEE VALVE UP0967000012 เช็ควาล์วสวิงตะกั่วต่ำทองเหลือง 1/2 นิ้ว | AA4FJK 12K646 UP0967000012หลายตำแหน่งthreaded0.5 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว2 3 / 32 "-โลหะ1 / 2 "1"฿3,226
MILWAUKEE VALVE UP0967000034 เช็ควาล์วสวิงตะกั่วต่ำทองเหลือง 3/4 นิ้ว | AA4FJL 12K647 UP0967000034หลายตำแหน่งthreaded0.6 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว2 19 / 64 "-โลหะ3 / 4 "1.25 "฿4,191
MILWAUKEE VALVE UP0967000100 เช็ควาล์วสวิงตะกั่วต่ำทองเหลือง 1 นิ้ว | AA4FJM 12K648 UP0967000100หลายตำแหน่งthreaded0.7 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว2.593-โลหะ1"1.5 "฿4,617
MILWAUKEE VALVE UP0967000114 เช็ควาล์วสวิงตะกั่วต่ำทองเหลือง 1-1/4 | AA4FJN 12K649 UP0967000114หลายตำแหน่งthreaded0.8 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว2 29 / 32 "-โลหะ1.25 "1.75 "฿6,265
MILWAUKEE VALVE UP0967000112 เช็ควาล์วสวิงตะกั่วต่ำทองเหลือง 1-1/2 | AA4FJP 12K650 UP0967000112หลายตำแหน่งthreaded0.9 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว3 19 / 64 "-โลหะ1.5 "2"฿7,565
MILWAUKEE VALVE UP0967000200 เช็ควาล์วสวิงตะกั่วต่ำทองเหลือง 2 นิ้ว | AA4FJQ 12K651 UP0967000200หลายตำแหน่งthreaded0.10 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว3 27 / 32 "-โลหะ2"2.5 "฿10,867
MILWAUKEE VALVE UP0968000012 เช็ควาล์วสวิงตะกั่วต่ำทองเหลือง 1/2 นิ้ว | AA4FJR 12K652 UP0968000012หลายตำแหน่งประสาน0.11 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว2 3 / 32 "-โลหะ1 / 2 "1"฿3,328

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MILWAUKEE VALVE 510T - 34 Swing Check Valve Bronze 3/4 นิ้ว Fnpt
฿4,964 / หน่วย