MILWAUKEE VALVE 590T 3 วาล์วลูกโลกรุ่น 150 3 นิ้ว
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | วาล์วโลก |
วัสดุของตัวเครื่อง | บรอนซ์ |
สไตล์ Bonnet | ยูเนี่ยนนัท |
ชั้น | ชั้นฮิต |
ประเภทการเชื่อมต่อ | เอฟเอ็นพีที |
จัดการวัสดุ | เหล็กอ่อน |
ประเภทการจัดการ | ล้อหมุน |
ทางเข้าสู่ความยาวขาออก | 8" |
สูงสุด อุณหภูมิของไหล | 406 องศา F |
สูงสุด แรงดันไอน้ำ | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
สูงสุด แรงดันน้ำ | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ขนาดท่อ | 3" |
วัสดุต้นกำเนิด | บรอนซ์ |
ด้านบนของมือจับไปยัง Inlet Center | 12.125 " |
ประเภทก้านวาล์ว | Rising |
วัสดุลิ่ม | บรอนซ์ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 13.65 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 15.49 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 44.2 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 25.91 |
รหัส HS | 8481801070 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ด้านบนของมือจับไปยัง Inlet Center | สไตล์ Bonnet | ชั้น | ทางเข้าสู่ความยาวขาออก | สูงสุด อุณหภูมิของไหล | สูงสุด แรงดันไอน้ำ | สูงสุด แรงดันน้ำ | ขนาดท่อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
502 - 18 | 3-1 / 16 " | สหภาพ | ชั้นฮิต | 1.625 " | 406 องศา F | 125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 / 8 " | ฿3,653 | |
502 - 14 | 3-1 / 16 " | สหภาพ | ชั้นฮิต | 1.625 " | 406 องศา F | 125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 / 4 " | ฿3,653 | |
502 - 38 | 3.187 " | สหภาพ | ชั้นฮิต | 1 13 / 16 " | 406 องศา F | 125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 3 / 8 " | ฿3,653 | |
502 - 12 | 3.625 " | สหภาพ | ชั้นฮิต | 2 5 / 16 " | 406 องศา F | 125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 / 2 " | ฿4,097 | |
502 - 34 | 3-15 / 16 " | สหภาพ | ชั้นฮิต | 2 9 / 16 " | 406 องศา F | 125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 3 / 4 " | ฿5,198 | |
502 1 | 3.375 " | สหภาพ | ชั้นฮิต | 2 15 / 16 " | 406 องศา F | 125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1" | ฿5,869 | |
502 - 114 | 5.187 " | สหภาพ | ชั้นฮิต | 3.375 " | 406 องศา F | 125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1.25 " | ฿8,035 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.