Milwaukee Valve Ba-475bms 1 1/4 | 1jba9 บอลวาล์ว | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

MILWAUKEE VALVE BA-475BMS 1 1/4 บอลวาล์วทองเหลือง Inline Fnpt 1-1/4 In | AA9XZB 1JBA9

MILWAUKEE VALVE BA-475BMS 1 1/4 บอลวาล์วทองเหลือง Inline Fnpt 1-1 / 4 In

In Stock
รายการ: AA9XZB รุ่น: BA-475BMS 1 1/4อ้างอิงข้าม: 1JBA9
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
฿2,852 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบอลวาล์ว
วัสดุลูกบอลทองเหลืองชุบโครเมียม
กลุ่มผลิตภัณฑ์บอลวาล์วด้วยมือ
วัสดุของตัวเครื่องทองเหลือง
รูปแบบตัวอินไลน์
ประเภทการเชื่อมต่อFNPT x FNPT
จัดการวัสดุเหล็กชุบสังกะสี
ประเภทการจัดการคันโยก
แม็กซ์ ความดันWOG 600 psi
สูงสุด แรงดันไอน้ำWSP 150 psi
ขนาดท่อ1.25 "
ท่าเรือเต็ม
วัสดุซีลPTFE
วัสดุเบาะPTFE
วัสดุต้นกำเนิดPTFE
ชั่วคราว พิสัย0 องศาถึง 350 องศา F
โครงสร้างวาล์ว2-Piece

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.98
ความสูงของเรือ (ซม.)7.11
ความยาวเรือ (ซม.)17.27
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.18
รหัส HS8481801085
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นจัดการวัสดุประเภทการจัดการขนาดท่อวัสดุต้นกำเนิดชั่วคราว พิสัยราคา
MILWAUKEE VALVE BA-475BMS 1/4 บอลวาล์วทองเหลือง Inline Fnpt 1/4 In | AA9XYW 1JBA4 บีเอ-475บีเอ็มเอส 1/4เหล็กชุบสังกะสีคันโยก1 / 4 "PTFE0 องศาถึง 350 องศา F฿962
MILWAUKEE VALVE BA-475BMS บอลวาล์วทองเหลือง 3/8 Inline Fnpt 3/8 In | AA9XYX 1JBA5 บีเอ-475บีเอ็มเอส 3/8เหล็กชุบสังกะสีคันโยก3 / 8 "PTFE0 องศาถึง 350 องศา F฿947
MILWAUKEE VALVE BA-475BMS 1/2 บอลวาล์วทองเหลือง Inline Fnpt 1/2 In | AA9XYY 1JBA6 บีเอ-475บีเอ็มเอส 1/2เหล็กชุบสังกะสีคันโยก1 / 2 "PTFE0 องศาถึง 350 องศา F฿969
MILWAUKEE VALVE BA-475BMS บอลวาล์วทองเหลือง 3/4 Inline Fnpt 3/4 In | AA9XYZ 1JBA7 บีเอ-475บีเอ็มเอส 3/4เหล็กชุบสังกะสีคันโยก3 / 4 "PTFE0 องศาถึง 350 องศา F฿1,289
MILWAUKEE VALVE BA-475BMS 1 บอลวาล์วทองเหลือง Inline Fnpt 1 In | AA9XZA 1JBA8 BA-475BMS1เหล็กชุบสังกะสีคันโยก1"PTFE0 องศาถึง 350 องศา F฿1,973
MILWAUKEE VALVE BA-475BMS 1 1/2 บอลวาล์วทองเหลือง Inline Fnpt 1-1/2 In | AA9XZC 1JBB1 บีเอ-475บีเอ็มเอส 1 1/2เหล็กชุบสังกะสีคันโยก1.5 "PTFE0 องศาถึง 350 องศา F฿3,396
MILWAUKEE VALVE BA-475BMS 2 บอลวาล์วทองเหลือง Inline Fnpt 2 In | AA9XZD 1JBB2 BA-475BMS2เหล็กชุบสังกะสีคันโยก2"PTFE0 องศาถึง 350 องศา F฿5,651

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MILWAUKEE VALVE BA-475BMS 1 1/4 บอลวาล์วทองเหลือง Inline Fnpt 1-1 / 4 In
฿2,852 / หน่วย