Milwaukee Valve Ba3wdslh 1 | 1jcl2 บอลวาล์ว | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

MILWAUKEE VALVE BA3WDSLH 1 บอลวาล์วสแตนเลส 3 ทาง Fnpt x Fnpt 1 In | AA9YCV 1JCL2

MILWAUKEE VALVE BA3WDSLH 1 บอลวาล์วสแตนเลส 3 ทาง Fnpt x Fnpt 1 นิ้ว

In Stock
รายการ: AA9YCV รุ่น: BA3WDSLH 1อ้างอิงข้าม: 1JCL2
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
฿12,644 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบอลวาล์ว
วัสดุลูกบอลCF8M สแตนเลส
กลุ่มผลิตภัณฑ์บอลวาล์วด้วยมือ
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กสแตนเลส 316
รูปแบบตัว3-Way
ประเภทการเชื่อมต่อFNPT x FNPT x FNPT
จัดการวัสดุเหล็กสแตนเลส 304
ประเภทการจัดการล็อคคันโยก
แม็กซ์ ความดันWOG 1000 psi
ขนาดท่อ1"
ท่าเรือL ที่ลดลง
วัสดุซีลPTFE
วัสดุเบาะร.ฟ.ท
วัสดุต้นกำเนิดเหล็กสแตนเลส 316
ชั่วคราว พิสัย-20 องศาถึง 450 องศา F
โครงสร้างวาล์ว2-Piece

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.89
ความสูงของเรือ (ซม.)6.86
ความยาวเรือ (ซม.)17.27
ความกว้างของเรือ (ซม.)9.14
รหัส HS8481801085
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดท่อราคา
MILWAUKEE VALVE BA3WDSLH 3/8 บอลวาล์วสแตนเลส 3 ทาง Fnpt x Fnpt 3/8 In | AA9YCR 1JBZ8 BA3WDSLH 3/83 / 8 "฿7,041
MILWAUKEE VALVE BA3WDSLH 1/2 บอลวาล์วสแตนเลส 3 ทาง Fnpt x Fnpt 1/2 นิ้ว | AA9YCT 1JBZ9 BA3WDSLH 1/21 / 2 "฿7,307
MILWAUKEE VALVE BA3WDSLH 3/4 บอลวาล์วสแตนเลส 3 ทาง Fnpt x Fnpt 3/4 In | AA9YCU 1JCL1 BA3WDSLH 3/43 / 4 "฿9,674
MILWAUKEE VALVE BA3WDSLH 1 1/4 บอลวาล์วสแตนเลส 3 ทาง Fnpt x Fnpt 1-1/4 In | AA9YCW 1JCL3 BA3WDSLH 1 1/41.25 "฿15,438
MILWAUKEE VALVE BA3WDSLH 1 1/2 บอลวาล์วสแตนเลส 3 ทาง Fnpt x Fnpt 1-1/2 In | AA9YCX 1JCL4 BA3WDSLH 1 1/21.5 "฿21,132
MILWAUKEE VALVE BA3WDSLH 2 บอลวาล์วสแตนเลส 3 ทาง Fnpt x Fnpt 2 In | AA9YCY 1JCL5 BA3WDSLH22"฿29,196

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MILWAUKEE VALVE BA3WDSLH 1 บอลวาล์วสแตนเลส 3 ทาง Fnpt x Fnpt 1 นิ้ว
฿12,644 / หน่วย