MILWAUKEE VALVE GLA23E D 3 วาล์วผีเสื้อ Double Acting Cast Iron 3in
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | นิวเมติกวาล์วผีเสื้อ |
การกระทำ | การแสดงซ้ำ |
Air Inlet Pressure | 80 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
วัสดุของตัวเครื่อง | เหล็กหล่อ |
Bolt Circle Dia | 6" |
ดึง Dia | 5 / 8-11 " |
สูงสุด แรงดันน้ำ | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
จำนวนรูโบลต์ | 4 |
ขนาดท่อ | 3" |
วัสดุเบาะ | EPDM |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 7.74 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 27.43 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 52.32 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 24.89 |
รหัส HS | 8481809035 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
รุ่น | การกระทำ | วัสดุของตัวเครื่อง | Bolt Circle Dia | สูงสุด แรงดันน้ำ | จำนวนรูโบลต์ | ขนาดท่อ | วัสดุเบาะ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLA23Eดี2 | การแสดงซ้ำ | เหล็กหล่อ | 4.75 " | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 4 | 2" | EPDM | ฿25,694 | |
GLA23E D212 | การแสดงซ้ำ | เหล็กหล่อ | 5.5 " | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 4 | 2.5 " | EPDM | ฿26,964 | |
GLA23Eดี4 | การแสดงซ้ำ | เหล็กหล่อ | 7.5 " | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 8 | 4" | EPDM | ฿32,758 | |
GLA23Eดี5 | การแสดงซ้ำ | เหล็กหล่อ | 8.5 " | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 8 | 5" | EPDM | ฿45,221 | |
GLA23Eดี6 | การแสดงซ้ำ | เหล็กหล่อ | 9.5 " | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 8 | 6" | EPDM | ฿46,629 | |
GLA23Eดี8 | การแสดงซ้ำ | เหล็กหล่อ | 11.75 " | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 8 | 8" | EPDM | ฿83,434 | |
GLB23E D2 | สปริงรีเทิร์น | เหล็กหล่อ | 4.75 " | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 4 | 2" | EPDM | ฿31,553 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.