Milwaukee Valve Ml-233e 2 | ท่อปีกผีเสื้อ Vlv Lug Style Sz 2 In | 5mpa7 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

MILWAUKEE VALVE ML-233E 2 วาล์วปีกผีเสื้อ Lug Style Pipe Size 2 In | AE4TDW 5MPA7

MILWAUKEE VALVE ML-233E ท่อวาล์วผีเสื้อ 2 ตัวขนาด 2 นิ้ว

In Stock
รายการ: AE4TDW รุ่น: ML-233E 2ข้ามอ้างอิง: 5MPA7
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
฿9,172 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นวาล์วผีเสื้อ
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กดัด
Bolt Circle Dia4.75 "
วัสดุดิสก์อลูมิเนียม / บรอนซ์
ประเภทการจัดการคันโยก
วัสดุที่เป็น LinerEPDM
ดึง Dia5 / 8-11
สูงสุด แรงดันน้ำ200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
จำนวนรูโบลต์4
ขนาดท่อ2"
สไตล์กรกฎาคม
ชั่วคราว พิสัย-30 ถึง 250 องศา F

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.22
ความสูงของเรือ (ซม.)11.68
ความยาวเรือ (ซม.)29.21
ความกว้างของเรือ (ซม.)16.51
รหัส HS8481803030
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดท่อวัสดุของตัวเครื่องBolt Circle Diaชั่วคราว พิสัยวัสดุดิสก์ประเภทการจัดการวัสดุที่เป็น Linerสูงสุด แรงดันน้ำราคา
MILWAUKEE VALVE CL223E 2 Butterfly Valve Lug 2 Inch เหล็กหล่อ Epdm Liner | AA9XZE 1JBD1 CL223E22"เหล็กหล่อ4.75 "-30 ถึง 250 องศา Fอลูมิเนียม / บรอนซ์คันโยกEPDM200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿7,753
MILWAUKEE VALVE CL223E 2 1/2 Butterfly Valve Lug 2 1/2 นิ้ว Epdm Liner | AA9XZF 1JBD3 CL223E 2 1/22.5 "เหล็กหล่อ5.5 "-30 ถึง 250 องศา Fอลูมิเนียม / บรอนซ์คันโยกEPDM200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿8,013
MILWAUKEE VALVE CL223E 3 Butterfly Valve Lug 3 Inch เหล็กหล่อ Epdm Liner | AA9XZG 1JBD5 CL223E33"เหล็กหล่อ6"-30 ถึง 250 องศา Fอลูมิเนียม / บรอนซ์คันโยกEPDM200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿8,629
MILWAUKEE VALVE CL223E 4 Butterfly Valve Lug 4 Inch เหล็กหล่อ Epdm Liner | AA9XZH 1JBD7 CL223E44"เหล็กหล่อ7.5 "-30 ถึง 250 องศา Fอลูมิเนียม / บรอนซ์คันโยกEPDM200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿11,469
MILWAUKEE VALVE CL223E 5 Butterfly Valve Lug 5 Inch เหล็กหล่อ Epdm Liner | AA9XZJ 1JBD9 CL223E55"เหล็กหล่อ8.5 "-30 ถึง 250 องศา Fอลูมิเนียม / บรอนซ์คันโยกEPDM200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿15,127
MILWAUKEE VALVE CL223E 6 Butterfly Valve Lug 6 Inch เหล็กหล่อ Epdm Liner | AA9XZK 1JBE2 CL223E66"เหล็กหล่อ9.5 "-30 ถึง 250 องศา Fอลูมิเนียม / บรอนซ์คันโยกEPDM200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿16,403
MILWAUKEE VALVE CL223E 8 Butterfly Valve Lug 8 Inch เหล็กหล่อ Epdm Liner | AA9XZL 1JBE4 CL223E88"เหล็กหล่อ11.75 "-30 ถึง 250 องศา Fอลูมิเนียม / บรอนซ์คันโยกEPDM200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿24,823

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MILWAUKEE VALVE ML-233E ท่อวาล์วผีเสื้อ 2 ตัวขนาด 2 นิ้ว
฿9,172 / หน่วย