MILWAUKEE VALVE ML222B 3 วาล์วผีเสื้อ Lug 3 นิ้วเหล็กหล่อ Buna Liner
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | วาล์วผีเสื้อ |
วัสดุของตัวเครื่อง | เหล็กหล่อ |
Bolt Circle Dia | 6" |
วัสดุดิสก์ | เหล็กดัดชุบนิกเกิล |
ประเภทการจัดการ | คันโยก |
วัสดุที่เป็น Liner | ดี |
ดึง Dia | 5 / 8-11 |
สูงสุด แรงดันน้ำ | 200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
จำนวนรูโบลต์ | 4 |
ขนาดท่อ | 3" |
สไตล์ | กรกฎาคม |
ชั่วคราว พิสัย | 10 ถึง 180 องศา F |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.47 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 12.45 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 29.21 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 16 |
รหัส HS | 8481803030 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
รุ่น | ขนาดท่อ | วัสดุของตัวเครื่อง | Bolt Circle Dia | ชั่วคราว พิสัย | วัสดุดิสก์ | ประเภทการจัดการ | วัสดุที่เป็น Liner | สูงสุด แรงดันน้ำ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL223E2 | 2" | เหล็กหล่อ | 4.75 " | -30 ถึง 250 องศา F | อลูมิเนียม / บรอนซ์ | คันโยก | EPDM | 200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿7,753 | |
CL223E 2 1/2 | 2.5 " | เหล็กหล่อ | 5.5 " | -30 ถึง 250 องศา F | อลูมิเนียม / บรอนซ์ | คันโยก | EPDM | 200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿8,013 | |
CL223E3 | 3" | เหล็กหล่อ | 6" | -30 ถึง 250 องศา F | อลูมิเนียม / บรอนซ์ | คันโยก | EPDM | 200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿8,629 | |
CL223E4 | 4" | เหล็กหล่อ | 7.5 " | -30 ถึง 250 องศา F | อลูมิเนียม / บรอนซ์ | คันโยก | EPDM | 200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿11,469 | |
CL223E5 | 5" | เหล็กหล่อ | 8.5 " | -30 ถึง 250 องศา F | อลูมิเนียม / บรอนซ์ | คันโยก | EPDM | 200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿15,127 | |
CL223E6 | 6" | เหล็กหล่อ | 9.5 " | -30 ถึง 250 องศา F | อลูมิเนียม / บรอนซ์ | คันโยก | EPDM | 200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿16,403 | |
CL223E8 | 8" | เหล็กหล่อ | 11.75 " | -30 ถึง 250 องศา F | อลูมิเนียม / บรอนซ์ | คันโยก | EPDM | 200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿24,823 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.