Milwaukee Valve อัพ148 2 | เกทวาล์ว Class 300 2 นิ้ว สีบรอนซ์ | 5emw2 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

MILWAUKEE VALVE UP148 2 เกทวาล์ว Class 300 2 นิ้ว สีบรอนซ์ | AE3PVQ 5EMW2

MILWAUKEE VALVE UP148 2 ประตูวาล์วรุ่น 300 2 นิ้วสีบรอนซ์

In Stock
รายการ: AE3PVQ รุ่น: UP148 2อ้างไขว้: 5EMW2
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
฿11,199 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นวาล์วประตู
วัสดุของตัวเครื่องบรอนซ์
สไตล์ Bonnetthreaded
ชั้นชั้นฮิต
ประเภทการเชื่อมต่อthreaded
จัดการวัสดุเหล็กอ่อน
ประเภทการจัดการล้อหมุน
ทางเข้าสู่ความยาวขาออก3 5 / 16 "
สูงสุด อุณหภูมิของไหล180 องศา F
สูงสุด แรงดันน้ำ300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ขนาดท่อ2"
วัสดุต้นกำเนิดบรอนซ์
ด้านบนของมือจับไปยัง Inlet Center11.5 "
ประเภทก้านวาล์วRising
วัสดุลิ่มบรอนซ์

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.11
ความสูงของเรือ (ซม.)4.06
ความยาวเรือ (ซม.)27.18
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.38
รหัส HS8481801060
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นทางเข้าสู่ความยาวขาออกขนาดท่อด้านบนของมือจับไปยัง Inlet Centerประเภทก้านวาล์วราคา
MILWAUKEE VALVE UP105 - 14 ประตูน้ำ 1/4 นิ้ว สีบรอนซ์ | AE3PUT 5EMU0 ขึ้น 105 - 141.75 "1 / 4 "3.625 "ไม่เพิ่มขึ้น฿3,267
MILWAUKEE VALVE UP105 - 38 เกตวาล์ว 3/8 นิ้ว สีบรอนซ์ | AE3PUU 5EMU1 ขึ้น 105 - 381 13 / 16 "3 / 8 "3.625 "ไม่เพิ่มขึ้น฿3,267
MILWAUKEE VALVE UP105 - 12 เกทวาล์ว 1/2 นิ้ว สีบรอนซ์ | AE3PUV 5EMU2 ขึ้น 105 - 122"1 / 2 "6.625 "ไม่เพิ่มขึ้น฿3,448
MILWAUKEE VALVE UP105 - 34 ประตูน้ำ 3/4 นิ้ว สีบรอนซ์ | AE3PUW 5EMU3 ขึ้น 105 - 342.125 "3 / 4 "4.375 "ไม่เพิ่มขึ้น฿3,590
MILWAUKEE VALVE UP105 1 เกทวาล์ว 1 นิ้ว บรอนซ์ ก้านไม่ลอย | AE3PUX 5EMU4 อัพ105 12 9 / 16 "1"5"ไม่เพิ่มขึ้น฿4,432
MILWAUKEE VALVE UP105 - 114 ประตูน้ำ 1-1/4 นิ้ว สีบรอนซ์ | AE3PUY 5EMU5 ขึ้น 105 - 1142 25 / 32 "1.25 "5-5 / 16 "ไม่เพิ่มขึ้น฿6,804
MILWAUKEE VALVE UP105 - 112 ประตูน้ำ 1-1/2 นิ้ว สีบรอนซ์ | AE3PUZ 5EMU6 ขึ้น 105 - 1122 13 / 16 "1.5 "6-11 / 32 "ไม่เพิ่มขึ้น฿7,854

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MILWAUKEE VALVE UP148 2 ประตูวาล์วรุ่น 300 2 นิ้วสีบรอนซ์
฿11,199 / หน่วย