Milwaukee Valve Up668 1" | Gate Vlv 1 In. Solder Low Lead Brass | 39a270 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

MILWAUKEE VALVE UP668 1 เกทวาล์ว 1 นิ้ว บัดกรีทองเหลืองตะกั่วต่ำ | AC7ZMC 39A270

MILWAUKEE VALVE UP668 วาล์วประตู 1 "1 นิ้วประสานทองเหลืองตะกั่วต่ำ

In Stock
รายการ: AC7ZMC รุ่น: UP668 1"ข้ามอ้างอิง: 39A270
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
฿3,998 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นวาล์วประตู
วัสดุของตัวเครื่องทองเหลืองตะกั่วต่ำ
สไตล์ Bonnetthreaded
ประเภทการเชื่อมต่อประสาน
จัดการวัสดุเหล็กหล่อ
ประเภทการจัดการล้อหมุน
ทางเข้าสู่ความยาวขาออก2 27 / 32 "
สูงสุด อุณหภูมิของไหล200 องศา F
สูงสุด แรงดันน้ำ200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ขนาดท่อ1"
วัสดุต้นกำเนิดทองเหลือง
ด้านบนของมือจับไปยัง Inlet Center3-15 / 16 "
ประเภทก้านวาล์วไม่เพิ่มขึ้น
วัสดุลิ่มทองเหลือง

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.54
ความสูงของเรือ (ซม.)6.1
ความยาวเรือ (ซม.)11.68
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.6
รหัส HS8481801060
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นทางเข้าสู่ความยาวขาออกขนาดท่อด้านบนของมือจับไปยัง Inlet Centerราคา
MILWAUKEE VALVE UP668 3/8" เกทวาล์ว 3/8 นิ้ว ประสาน | AC7ZLZ 39A267 UP668 3/8 นิ้ว1.625 "3 / 8 "2-27 / 32 "฿2,191
MILWAUKEE VALVE UP668 1/2" Gate Valve 1/2 Inch Solder Low Lead Brass | AC7ZMA 39A268 UP668 1/2 นิ้ว1 25 / 32 "1 / 2 "2-29 / 32 "฿2,466
MILWAUKEE VALVE UP668 3/4" Gate Valve 3/4 Inch Solder Low Lead Brass | AC7ZMB 39A269 UP668 3/4 นิ้ว2 5 / 16 "3 / 4 "3-5 / 16 "฿2,866
MILWAUKEE VALVE UP668 1-1/4" เกทวาล์ว 1-1/4 นิ้ว บัดกรี | AC7ZMD 39A271 UP668 1-1 / 4 "3"1.25 "4-11 / 32 "฿4,997
MILWAUKEE VALVE UP668 1-1/2" เกทวาล์ว 1-1/2 นิ้ว บัดกรี | AC7ZME 39A272 UP668 1-1 / 2 "3 7 / 32 "1.5 "4-15 / 16 "฿5,856
MILWAUKEE VALVE UP668 2" Gate Valve 2 Inch Solder Low Lead Brass | AC7ZMF 39A273 UP668 2 "3 31 / 32 "2"6.031 "฿7,839

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MILWAUKEE VALVE UP668 วาล์วประตู 1 "1 นิ้วประสานทองเหลืองตะกั่วต่ำ
฿3,998 / หน่วย