Milwaukee Valve Upba-475b - 14 | 5emr6 บอลวาล์ว | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

MILWAUKEE VALVE UPBA-475B - 14 บอลวาล์วทองเหลืองตะกั่วต่ำ Inline Fnpt 1/4 นิ้ว | AE3PUC 5EMR6

MILWAUKEE VALVE UPBA-475B - บอลวาล์วทองเหลืองตะกั่วต่ำ 14 วาล์วแบบอินไลน์ Fnpt 1/4 นิ้ว

In Stock
รายการ: AE3PUC รุ่น: UPBA-475B - 14อ้างอิงข้าม: 5EMR6
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
฿950 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบอลวาล์ว
วัสดุลูกบอลทองเหลืองชุบโครเมียม
กลุ่มผลิตภัณฑ์บอลวาล์วด้วยมือ
วัสดุของตัวเครื่องทองเหลืองตะกั่วต่ำ
รูปแบบตัวอินไลน์
ประเภทการเชื่อมต่อFNPT x FNPT
จัดการวัสดุเหล็ก
ประเภทการจัดการคันโยก
แม็กซ์ ความดันWOG 600 psi
สูงสุด แรงดันไอน้ำWSP 150 psi
ขนาดท่อ1 / 4 "
ท่าเรือเต็ม
วัสดุซีลPTFE
วัสดุเบาะPTFE
วัสดุต้นกำเนิดทองเหลือง
ประเภทก้านหลักฐานการระเบิด
ชั่วคราว พิสัยสูงถึง 180 องศา F
โครงสร้างวาล์ว2-Piece

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.14
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)11.43
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.08
รหัส HS8481801085
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดท่อราคา
MILWAUKEE VALVE UPBA-475B - 38 บอลวาล์วทองเหลืองตะกั่วต่ำ Inline Fnpt 3/8 In | AE3PUD 5EMR7 อัพบา-475B - 383 / 8 "฿950
MILWAUKEE VALVE UPBA-475B - 12 บอลวาล์วทองเหลืองตะกั่วต่ำ Inline Fnpt 1/2 นิ้ว | AE3PUE 5EMR8 อัพบา-475B - 121 / 2 "฿985
MILWAUKEE VALVE UPBA-475B - 34 บอลวาล์วทองเหลืองตะกั่วต่ำ Inline Fnpt 3/4 In | AE3PUF 5EMR9 อัพบา-475B - 343 / 4 "฿1,487
MILWAUKEE VALVE UPBA475B 1 บอลวาล์วทองเหลืองตะกั่วต่ำ Inline Fnpt 1 In | AE3PUG 5EMT0 อัพบา475B 11"฿2,139
MILWAUKEE VALVE UPBA-475B - 114 บอลวาล์วทองเหลืองตะกั่วต่ำ Inline Fnpt 1-1/4 In | AE3PUH 5EMT1 อัพบา-475B - 1141.25 "฿3,401
MILWAUKEE VALVE UPBA-475B - 112 บอลวาล์วทองเหลืองตะกั่วต่ำ Inline Fnpt 1-1/2 นิ้ว | AE3PUJ 5EMT2 อัพบา-475B - 1121.5 "฿4,363
MILWAUKEE VALVE UPBA475B 2 บอลวาล์วทองเหลืองตะกั่วต่ำ Inline Fnpt 2 In | AE3ปุก5EMT3 อัพบา475B 22"฿7,380

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MILWAUKEE VALVE UPBA-475B - บอลวาล์วทองเหลืองตะกั่วต่ำ 14 วาล์วแบบอินไลน์ Fnpt 1/4 นิ้ว
฿950 / หน่วย