Milwaukee Valve Upba485b 1 | 5emt6 บอลวาล์ว | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

MILWAUKEE VALVE UPBA485B 1 บอลวาล์วทองเหลืองตะกั่วต่ำบัดกรีอินไลน์ 1 In | AE3PUN 5EMT6

MILWAUKEE VALVE UPBA485B 1 บอลวาล์วทองเหลืองตะกั่วต่ำแบบอินไลน์บัดกรี 1 นิ้ว

In Stock
รายการ: AE3PUN รุ่น: UPBA485B 1อ้างอิงข้าม: 5EMT6

รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
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
฿2,120 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบอลวาล์ว
วัสดุลูกบอลทองเหลืองชุบโครเมียม
กลุ่มผลิตภัณฑ์บอลวาล์วด้วยมือ
วัสดุของตัวเครื่องทองเหลืองตะกั่วต่ำ
รูปแบบตัวอินไลน์
ประเภทการเชื่อมต่อบัดกรี x ประสาน
จัดการวัสดุเหล็ก
ประเภทการจัดการคันโยก
แม็กซ์ ความดันWOG 600 psi
สูงสุด แรงดันไอน้ำWSP 150 psi
ขนาดท่อ1"
ท่าเรือเต็ม
วัสดุซีลPTFE
วัสดุเบาะPTFE
วัสดุต้นกำเนิดทองเหลือง
ประเภทก้านหลักฐานการระเบิด
ชั่วคราว พิสัยสูงถึง 180 องศา F
โครงสร้างวาล์ว2-Piece

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.49
ความสูงของเรือ (ซม.)8.64
ความยาวเรือ (ซม.)19.56
ความกว้างของเรือ (ซม.)16.51
รหัส HS8481801085
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดท่อราคา
MILWAUKEE VALVE UPBA-485B - 12 บอลวาล์วทองเหลืองตะกั่วต่ำ Inline Solder 1/2 In | AE3PUL 5EMT4 อัพบา-485B - 121 / 2 "฿1,049
MILWAUKEE VALVE UPBA-485B - 34 บอลวาล์วทองเหลืองตะกั่วต่ำ Inline Solder 3/4 In | AE3PUM 5EMT5 อัพบา-485B - 343 / 4 "฿1,506
MILWAUKEE VALVE UPBA-485B - 114 บอลวาล์วทองเหลืองตะกั่วต่ำ 1-1/4 นิ้ว | AE3PUP 5EMT7 อัพบา-485B - 1141.25 "฿3,401
MILWAUKEE VALVE UPBA-485B - 112 บอลวาล์วทองเหลืองตะกั่วต่ำ 1-1/2 นิ้ว | AE3PUQ 5EMT8 อัพบา-485B - 1121.5 "฿4,363
MILWAUKEE VALVE UPBA485B 2 บอลวาล์วทองเหลืองตะกั่วต่ำบัดกรีอินไลน์ 2 In | AE3PUR 5EMT9 อัพบา485B 22"฿6,506

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MILWAUKEE VALVE UPBA485B 1 บอลวาล์วทองเหลืองตะกั่วต่ำแบบอินไลน์บัดกรี 1 นิ้ว
฿2,120 / หน่วย