Milwaukee 2237-20nst | แคลมป์มิเตอร์ดิจิตอล 600a 6 Kohms | 5mlk3 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

MILWAUKEE 2237-20NST แคลมป์มิเตอร์ดิจิตอล 600a 6 โคห์ม | AE4RGY 5MLK3

MILWAUKEE 2237-20NST แคลมป์มิเตอร์ดิจิตอล 600a 6 โคห์ม

In Stock
รายการ: AE4RGY รุ่น: 2237-20NSTอ้างอิงข้าม: 5MLK3
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
฿23,514 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแคลมป์มิเตอร์
ความแม่นยำกระแส AC+/- 2% + 5 หลัก
การตอบสนอง ACทร
ความต่อเนื่องของเสียงใช่
ปิดอัตโนมัติใช่
ประเภทแบตเตอรี่AA
ใบรับรองการสอบเทียบNIST
ความถี่ในการสอบเทียบและอำนาจลึกลับที่จะฮิตเฮิร์ตซ์
ปริมาตร40nF
แคลมป์มิเตอร์แบบกรามClamp On
เคานต์6001
ข้อมูลค้างไว้ใช่
แสดงย้อนกลับ LCD สีดำ
ตัวนับความถี่1 Hz ถึง 10 kHz
ความจุกราม1.437 "
สูงสุด แอมป์ AC600
สูงสุด โวลต์ AC600
สูงสุด DC แอมป์600
สูงสุด DC โวลต์600
สูงสุด โอห์ม6
หน่วยความจำต่ำสุด / สูงสุด
อุณหภูมิในการใช้งาน14 ถึง 122 องศา F
การจัดอันดับความปลอดภัยกสท.600 XNUMXV

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.63
ความสูงของเรือ (ซม.)8.13
ความยาวเรือ (ซม.)26.04
ความกว้างของเรือ (ซม.)13.97
รหัส HS9030330040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • ช่วงอัตโนมัติ (ใช่)
  • ดิจิตอล / อนาล็อก (ดิจิตอล)
  • คุณสมบัติพิเศษ: Built In Voltage Detector and LED Work Light, High Contrast, White On Black Display with Backlight for Easy Reading, Rugged Over Molding เพิ่มความทนทานและ User Grip

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความถี่ในการสอบเทียบเคานต์ความจุกรามการจัดอันดับความปลอดภัยราคา
MILWAUKEE 2205-20 แคลมป์มิเตอร์แบบดิจิตอล 40 Mohms 200a | AD9AWW 4NYX6 2205-20และอำนาจลึกลับที่จะฮิตเฮิร์ตซ์40005 / 8 "แมว IV 600V฿9,694
MILWAUKEE 2206-20 แคลมป์มิเตอร์ดิจิตอล 200a 40 Mohms | AD9AWX 4NYX7 2206-20และอำนาจลึกลับที่จะฮิตเฮิร์ตซ์40005 / 8 "แมว IV 600V฿9,761
MILWAUKEE 2205-20NST แคลมป์มิเตอร์ดิจิตอล 200a 40 โอห์ม | AE4RGU 5MLJ9 2205-20นศทและอำนาจลึกลับที่จะฮิตเฮิร์ตซ์40005 / 8 "แมว IV 600V฿18,959
MILWAUKEE 2206-20NST แคลมป์มิเตอร์ดิจิตอล 200a 40 โอห์ม | AE4RGV 5MLK0 2206-20นศทและอำนาจลึกลับที่จะฮิตเฮิร์ตซ์40005 / 8 "แมว IV 600V฿19,307

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MILWAUKEE 2237-20NST แคลมป์มิเตอร์ดิจิตอล 600a 6 โคห์ม
฿23,514 / หน่วย