Milwaukee 2206-20 | แคลมป์มิเตอร์ดิจิตอล 200a 40 Mohms | 4nyx7 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

MILWAUKEE 2206-20 แคลมป์มิเตอร์ดิจิตอล 200a 40 Mohms | AD9AWX 4NYX7

MILWAUKEE 2206-20 แคลมป์มิเตอร์ดิจิตอล 200a 40 Mohms

In Stock
รายการ: AD9AWX รุ่น: 2206-20อ้างอิงข้าม: 4NYX7
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
฿9,761 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแคลมป์มิเตอร์
ความแม่นยำกระแส AC+/- 2% + 5 หลัก
การตอบสนอง ACทร
ความต่อเนื่องของเสียงใช่
ปิดอัตโนมัติใช่
ประเภทแบตเตอรี่AA
ความถี่ในการสอบเทียบและอำนาจลึกลับที่จะฮิตเฮิร์ตซ์
ปริมาตร1000 ไมโคร F
แคลมป์มิเตอร์แบบกรามClamp On
เคานต์4000
ข้อมูลค้างไว้ใช่
แสดงย้อนกลับ LCD สีดำ
ความจุกราม5 / 8 "
สูงสุด แอมป์ AC200
สูงสุด โวลต์ AC1000
สูงสุด DC แอมป์200
สูงสุด DC โวลต์1000
สูงสุด โอห์ม40
อุณหภูมิในการใช้งาน14 ถึง 122 องศา F
การจัดอันดับความปลอดภัยแมว IV 600V
ชั่วคราว พิสัย-40 องศาถึง 752 องศา F (-40 องศาถึง 400 องศา C)
ประเภทเทอร์โมมิเตอร์พิมพ์ K Thermocouple

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.56
ความสูงของเรือ (ซม.)5.33
ความยาวเรือ (ซม.)28.45
ความกว้างของเรือ (ซม.)19.56
รหัส HS9030310000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • ช่วงอัตโนมัติ (ใช่)
  • ดิจิตอล / อนาล็อก (ดิจิตอล)
  • คุณสมบัติพิเศษ: Built In Voltage Detector and LED Work Light, High Contrast, White On Black Display with Backlight for Easy Reading, Rugged Over Molding เพิ่มความทนทานและ User Grip

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความถี่ในการสอบเทียบเคานต์ความจุกรามการจัดอันดับความปลอดภัยราคา
MILWAUKEE 2205-20 แคลมป์มิเตอร์แบบดิจิตอล 40 Mohms 200a | AD9AWW 4NYX6 2205-20และอำนาจลึกลับที่จะฮิตเฮิร์ตซ์40005 / 8 "แมว IV 600V฿9,694
MILWAUKEE 2205-20NST แคลมป์มิเตอร์ดิจิตอล 200a 40 โอห์ม | AE4RGU 5MLJ9 2205-20นศทและอำนาจลึกลับที่จะฮิตเฮิร์ตซ์40005 / 8 "แมว IV 600V฿18,959
MILWAUKEE 2206-20NST แคลมป์มิเตอร์ดิจิตอล 200a 40 โอห์ม | AE4RGV 5MLK0 2206-20นศทและอำนาจลึกลับที่จะฮิตเฮิร์ตซ์40005 / 8 "แมว IV 600V฿19,307
MILWAUKEE 2237-20NST แคลมป์มิเตอร์ดิจิตอล 600a 6 โคห์ม | AE4RGY 5MLK3 2237-20นศทและอำนาจลึกลับที่จะฮิตเฮิร์ตซ์60011.437 "กสท.600 XNUMXV฿23,514

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MILWAUKEE 2206-20 แคลมป์มิเตอร์ดิจิตอล 200a 40 Mohms
฿9,761 / หน่วย