Milwaukee 48-20-7314 | ดอกสว่านเจาะกระแทก Sds Plus 3/16 X 12 นิ้ว | 23y493 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

MILWAUKEE 48-20-7314 ดอกสว่านเจาะกระแทก Sds Plus 3/16 x 12 นิ้ว | AB7QDN 23Y493

MILWAUKEE 48-20-7314 ดอกสว่านกระแทก Sds Plus 3/16 x 12 นิ้ว

In Stock
รายการ: AB7QDN รุ่น: 48-20-7314ข้ามอ้างอิง: 23Y493
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
฿1,769 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นดอกสว่านคาร์ไบด์
บิต Dia3 / 16 "
ความยาวของการเจาะ10 "
จำนวนหัวตัด4
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ12 "
รูปร่างก้านSDS Plus
ขนาดก้าน25 / 64 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.07
ความสูงของเรือ (ซม.)1.52
ความยาวเรือ (ซม.)40.13
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.57
รหัส HS8207504030
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าDE

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นบิต Diaความยาวของการเจาะจำนวนหัวตัด¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁราคา
MILWAUKEE 48-20-7080 ดอกสว่านกระแทก Sds Plus 1 x 10 In | AB7QCY 23Y479 48-20-70801"8"210 "฿2,457
MILWAUKEE 48-20-7240 ดอกสว่านเจาะกระแทก Sds Plus 1 x 10 In | AB7QCZ 23Y480 48-20-72401"8"410 "฿3,826
MILWAUKEE 48-20-7246 ดอกสว่านกระแทก Sds Plus 1 x 18 นิ้ว | AB7QDB 23Y482 48-20-72461"16 "418 "฿4,333
MILWAUKEE 48-20-7374 ดอกสว่านเจาะกระแทก Sds Plus 1/2 x 12 นิ้ว | AB7QDC 23Y483 48-20-73741 / 2 "10 "412 "฿1,675
MILWAUKEE 48-20-7371 ดอกสว่านเจาะกระแทก Sds Plus 1/2 x 6 นิ้ว | AB7QDD 23Y484 48-20-73711 / 2 "4"46"฿886
MILWAUKEE 48-20-7335 ดอกสว่านเจาะกระแทก Sds Plus 1/4 x 12 In | AB7QDE 23Y485 48-20-73351 / 4 "10 "412 "฿1,570
MILWAUKEE 48-20-7330 ดอกสว่านกระแทก Sds Plus 1/4 x 4 นิ้ว | AB7QDF 23Y486 48-20-73301 / 4 "2"44"฿478

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MILWAUKEE 48-20-7314 ดอกสว่านกระแทก Sds Plus 3/16 x 12 นิ้ว
฿1,769 / หน่วย