Milwaukee 48-20-7654 | ดอกสว่านหยุดกระแทก Sds Plus 5/8 นิ้ว | 22up95 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

MILWAUKEE 48-20-7654 ดอกสว่านเจาะกระแทก Sds Plus 5/8 นิ้ว | AF7XBZ 22UP95

MILWAUKEE 48-20-7654 ดอกสว่านเจาะกระแทก Sds Plus 5/8 นิ้ว

In Stock
รายการ: AF7XBZ รุ่น: 48-20-7654อ้างอิงข้าม: 22UP95
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
฿1,434 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นหยุดดอกสว่านค้อน
บิต Dia5 / 8 "
ความยาวของการเจาะ1 1 / 16 "
จำนวนหัวตัด4
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ4.75 "
รูปร่างก้านSDS Plus
ขนาดก้าน25 / 64 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.16
ความสูงของเรือ (ซม.)20.32
ความยาวเรือ (ซม.)5.08
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.08
รหัส HS8207502030

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นบิต Diaความยาวของการเจาะ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁราคา
MILWAUKEE 48-20-7651 Stop Hammer Drill Bit Sds Plus 3/8 Inch | AF7XBW 22UP 92 48-20-76513 / 8 "1 1 / 16 "4.25 "฿1,229
MILWAUKEE 48-20-7652 ดอกสว่านเจาะกระแทก Sds Plus 1/2 นิ้ว | AF7XBX 22UP93 48-20-76521 / 2 "13 / 16 "4.25 "฿1,391
MILWAUKEE 48-20-7653 Stop Hammer Drill Bit Sds Plus 1/2 นิ้ว | AF7XBY 22UP 94 48-20-76531 / 2 "1 11 / 16 "5.125 "฿1,470
MILWAUKEE 48-20-7655 Stop Hammer Drill Bit Sds Plus 5/8 นิ้ว | AF7XCA 22UP96 48-20-76555 / 8 "2 1 / 16 "5.5 "฿1,722

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MILWAUKEE 48-20-7654 ดอกสว่านเจาะกระแทก Sds Plus 5/8 นิ้ว
฿1,434 / หน่วย