Milwaukee 48-22-2407 | ชุดน๊อตตัวเมีย เหล็กโครเมียม ยาง | 19mu82 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

MILWAUKEE 48-22-2407 ชุดขันน็อต เหล็ก ยางโครเมียม | AF6HHU 19MU82

MILWAUKEE 48-22-2407 ชุดน็อตไดร์ฟเวอร์เหล็กชุบโครเมี่ยมยาง

In Stock
รายการ: AF6HHU รุ่น: 48-22-2407อ้างไขว้: 19MU82
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
฿2,995 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นชุดไดร์เวอร์อ่อนนุช
วัสดุใบมีดเหล็กกล้า Chrome
รหัสสีใช่
จัดการยาง
สีของมือจับสีแดงพร้อมด้ามจับสีดำ
จัดการออกแบบที่จับเบาะ
แม่มด9/16, 1/2, 7/16, 3/8, 11/32, 5/16, 1/4"
ขนาด Hex1/4", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16"
จำนวนชิ้น7
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ7 14" ถึง 7 1/2"
SAE หรือเมตริกSAE
เพลากลวง Hex
ความยาวก้าน3"
วัสดุก้านเหล็ก
ประเภทก้านHex กลวง
Tether สามารถเครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ)

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.01
ความสูงของเรือ (ซม.)3.81
ความยาวเรือ (ซม.)30.48
ความกว้างของเรือ (ซม.)25.4
รหัส HS8204200000

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแม่มดขนาด Hexชิ้นจำนวนชิ้น¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁSAE หรือเมตริกเพลาราคา
MILWAUKEE 48-22-2404 ชุดขันน็อต เหล็ก ยางโครเมียม | AF6HHK 19MU72 48-22-24049/16, 7/16, 5/16, 1/4"1/4", 5/16", 7/16", 9/16"ชุดไดร์เวอร์อ่อนนุช46"SAEแม่มด฿1,683
MILWAUKEE 48-22-2417 ชุดขันน็อต เหล็ก ยางโครเมียม | AF6HHV 19MU83 48-22-241713, 10, 8, 7, 6, 5.5, 5 มม.5.5, 6.0, 7.0, 8.0, 10.0, 13.0 มม.ชุดไดร์เวอร์อ่อนนุช77 14" ถึง 7 1/2"เมตริกกลวง Hex฿2,995
MILWAUKEE 48-22-2507 ชุดขันน็อต เหล็ก ยางโครเมียม | AF6HHW 19MU84 48-22-25079/16, 1/2, 7/16, 3/8, 11/32, 5/16, 1/4"1/4", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16"ชุดไดร์เวอร์อ่อนนุช77 14" ถึง 7 1/2"SAEกลวง฿4,491
MILWAUKEE 48-22-2517 ชุดขันน็อต เหล็ก ยางโครเมียม | AF6HHX 19MU85 48-22-251713, 10, 8, 7, 6, 5.5, 5 มม.5.5, 6.0, 7.0, 8.0, 10.0, 13.0 มม.ชุดขับน็อตแม่เหล็ก77 14" ถึง 7 1/2"เมตริกกลวง฿5,320

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MILWAUKEE 48-22-2407 ชุดน็อตไดร์ฟเวอร์เหล็กชุบโครเมี่ยมยาง
฿2,995 / หน่วย