Milwaukee 48-22-2520 | ไขควงแม่เหล็ก 3/16 นิ้ว Hex แดง/ดำ | 32tt22 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

MILWAUKEE 48-22-2520 ตัวขับน็อตแม่เหล็ก 3/16 นิ้วสีแดง / ดำ Hex | AG3BQT 32TT 22

MILWAUKEE 48-22-2520 ไขควงแม่เหล็กหัวหกเหลี่ยม 3/16 นิ้ว สีแดง/ดำ

In Stock
รายการ: AG3BQT รุ่น: 48-22-2520ข้ามอ้างอิง: 32TT22
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
฿866 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตัวขับน็อตแม่เหล็ก
รหัสสีใช่
จัดการยาง
สีของมือจับสีแดงพร้อมด้ามจับสีดำ
จัดการออกแบบที่จับเบาะ
แม่มด3 / 16 "
ขนาด Hex3 / 16 "
ไม่จอดไม่
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ7"
SAE หรือเมตริกSAE
เพลากลวง
หน้าแข้งแม่มด
ความยาวก้าน3"
วัสดุก้านเหล็ก
ประเภทก้านHex กลวง
Tether สามารถเครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ)

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.11
ความสูงของเรือ (ซม.)22.86
ความยาวเรือ (ซม.)1.91
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.16
รหัส HS8204200000

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นSAE หรือเมตริกขนาดไดรฟ์แม่มดขนาดก้านขนาด Hexความยาววัสดุ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁกก. จำนวนราคา
MILWAUKEE 49-66-4537 ตัวขับน็อตแม่เหล็ก 1/2 นิ้ว | AA2RWE 10Z764 49-66-4537-1 / 2 "-1 / 4 "-2 9 / 16 "เหล็กหลอม-1฿451
MILWAUKEE 49-66-4502 ตัวขับน็อตแม่เหล็ก 1/4 นิ้ว Dr 1/4 Hex 1 7/8 L | AE3MQR 5ECC1 49-66-4502-1 / 4 "-1/4 "Hex-1.875 "พร้อมรับผลกระทบ-1฿205
MILWAUKEE 49-66-4503 ไขควงกระแทกแม่เหล็ก 5/16 ดอกเตอร์ 1/4 Hex 1 7/8 L | AE3MQT 5ECC2 49-66-4503-5 / 16 "-1/4 "Hex-1.875 "พร้อมรับผลกระทบ-1฿226
MILWAUKEE 49-66-4505 ไขควงกระแทกแม่เหล็ก 3/8 ดอกเตอร์ 1/4 Hex 1 7/8 L AE3MQU 5ECC3 49-66-4505-3 / 8 "-1/4 "Hex-1.875 "พร้อมรับผลกระทบ-1฿260
MILWAUKEE 49-66-4522 ไขควงปากแบน Mag Nut 1/4 Inch Dr 1 7/8 L - Pack Of 3 AE3MQX 5ECC6 49-66-4522-1 / 4 "-1/4 "Hex-1.875 "พร้อมรับผลกระทบ-3฿788
MILWAUKEE 49-66-4523 ไดรเวอร์ Mag Nut 5/16 Dr 1 7/8 L - Pack Of 3 | AE3MQY 5ECC7 49-66-4523-5 / 16 "-1/4 "Hex-1.875 "พร้อมรับผลกระทบ-3฿820
MILWAUKEE 49-66-4525 ไขควงกระแทกแม็ก 3/8 ดอกเตอร์ 1/4 1 7/8 ลิตร - แพ็ค 3 ชิ้น | AE3MQZ 5ECC8 49-66-4525-3 / 8 "-1/4 "Hex-1.875 "พร้อมรับผลกระทบ-3฿911

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MILWAUKEE 48-22-2520 ไขควงแม่เหล็กหัวหกเหลี่ยม 3/16 นิ้ว สีแดง/ดำ
฿866 / หน่วย