Milwaukee 48-59-2012 | แบตสำรองแบบชาร์จไฟได้ 1 เอาท์พุต ความยาวสายเคเบิล 24 นิ้ว 2000mah | 55vt10 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

MILWAUKEE 48-59-2012 พาวเวอร์แบงค์แบบชาร์จได้, 1 เอาต์พุต, ความยาวสายเคเบิล 24 นิ้ว, 2000mAh | CE9QUB 55VT10

MILWAUKEE 48-59-2012 พาวเวอร์แบงค์แบบรีชาร์จ 1 เอาต์พุต ความยาวสาย 24 นิ้ว 2000mAh

In Stock
รายการ: CE9QUB รุ่น: 48-59-2012อ้างอิงไขว้: 55VT10
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
฿2,137 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องชาร์จแบตเตอรี่
ความยาวของสาย24 "
สีดำ, แดง
ความลึก1.63 "
ความสูง3.88 "
เวลาชาร์จ2 ชม.
ความกว้าง1.13 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.09
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

แบตสำรองแบบชาร์จได้ของ Milwaukee 48-59-2012 ทำหน้าที่เป็นแหล่งพลังงานที่เชื่อถือได้สำหรับเครื่องมือไฟฟ้าไร้สายของ Milwaukee เพื่อให้มั่นใจว่าขั้นตอนการทำงานจะไม่หยุดชะงัก พาวเวอร์แบงค์เหล่านี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับกรณีฉุกเฉิน โดยเป็นโซลูชันพลังงานแบบพกพาสำหรับชาร์จอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • แบตสำรองแบบชาร์จได้ของ Milwaukee เมื่อวันที่ 48-59-2012 มีการเชื่อมต่อเอาต์พุต USB Type A ตัวเมีย ซึ่งให้ตัวเลือกการชาร์จที่หลากหลายสำหรับอุปกรณ์ต่างๆ
  • แบตสำรองแบบชาร์จได้นี้มีความจุ 2000 mAh จึงมั่นใจได้ว่ามีพลังงานเพียงพอสำหรับชาร์จสมาร์ทโฟนและอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ micro USB อื่นๆ
  • มาพร้อมกับสายเคเบิลขนาด 24 นิ้ว ซึ่งให้ความยืดหยุ่นในการตั้งค่าการชาร์จและรองรับตำแหน่งอุปกรณ์ต่างๆ
  • พาวเวอร์แบงค์แบบชาร์จได้นี้อยู่ในรายการ UL ตรงตามมาตรฐานความปลอดภัย และกันน้ำได้ ช่วยเพิ่มความทนทานและความน่าเชื่อถือในสภาพแวดล้อมต่างๆ
  • มีไฟ LED แสดงสถานะ ช่วยให้ผู้ใช้ตรวจสอบประจุที่เหลืออยู่ของพาวเวอร์แบงค์ได้อย่างรวดเร็ว

คำถามที่พบบ่อย:

ถาม อุปกรณ์ใดบ้างที่เข้ากันได้กับแบตสำรอง Milwaukee 48-59-2012 นี้

A. แบตสำรองสามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ที่ใช้พลังงานจากขั้วต่อ Micro USB รวมถึงสมาร์ทโฟนและไฟแบบชาร์จไฟได้

ถาม: การชาร์จแบตสำรองนี้ใช้เวลานานเท่าใด?

A. แบตสำรองมีเวลาชาร์จ 2 ชั่วโมง ทำให้สามารถเติมแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนภายในได้อย่างรวดเร็ว

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นราคา
MILWAUKEE 48-59-1812 เครื่องชาร์จแบตเตอรี่, ความจุแบตเตอรี่ 3Ah, เวลาในการชาร์จ 60 นาที, 2 พอร์ต | CH6JZX 23Y581 48-59-1812฿4,457
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MILWAUKEE 48-59-2012 พาวเวอร์แบงค์แบบรีชาร์จ 1 เอาต์พุต ความยาวสาย 24 นิ้ว 2000mAh
฿2,137 / หน่วย