Milwaukee 49-16-2406 | หัวต่อขยาย M12 Propex 3/4 In | 6cza3 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

MILWAUKEE 49-16-2406 หัวต่อขยาย M12 Propex 3/4 In | AE8FUK 6CZA3

MILWAUKEE 49-16-2406 หัวขยาย M12 Propex 3/4 นิ้ว

In Stock
รายการ: AE8FUK รุ่น: 49-16-2406ข้ามอ้างอิง: 6CZA3
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
฿3,713 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นหัวขยาย
ความจุท่อ OD (นิ้ว)3/4
การก่อสร้างเหล็กชุบโครเมี่ยม
จัดการN / A
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ3"
ชนิดภาพเขียนM12 (TM) ProPEX (R)

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.23
ความสูงของเรือ (ซม.)9.4
ความยาวเรือ (ซม.)6.35
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.35
รหัส HS8205591000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

หัวต่อขยาย Milwaukee 49-16-2406 เหมาะสำหรับงานประปาและ HVAC เครื่องมือนี้อำนวยความสะดวกในการขยายท่อ PEX ได้อย่างง่ายดายเพื่อการเชื่อมต่อที่เชื่อถือได้ การออกแบบที่กะทัดรัดช่วยให้สามารถเข้าถึงพื้นที่แคบได้ ทำให้มั่นใจได้ถึงความคล่องตัวในการติดตั้งต่างๆ ใช้ในอุตสาหกรรมการก่อสร้างเพื่อความรวดเร็ว ความทนทาน และความแม่นยำในการสร้างการเชื่อมต่อที่ปลอดภัยในระบบประปาและระบบทำความร้อน

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • หัวต่อขยายนี้มีการขยายท่อ PEX อย่างราบรื่น ช่วยให้มั่นใจในการเชื่อมต่อที่เชื่อถือได้และปลอดภัย
  • มีการออกแบบที่กะทัดรัด ช่วยให้เข้าถึงพื้นที่แคบได้ง่าย และให้ความคล่องตัวในการติดตั้งต่างๆ
  • หัวต่อขยายนี้มีกระบวนการที่มีประสิทธิภาพในการต่อท่อ ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความแม่นยำโดยรวม
  • มีอินเทอร์เฟซการหมุนอัตโนมัติเพื่อเพิ่มความสะดวกและประสิทธิภาพให้กับผู้ใช้

คำถามที่พบบ่อย:

ถาม ฉันจะทำความสะอาดและบำรุงรักษาหัวขยายนี้ได้อย่างไร

A.

  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหัวขยายปิดอยู่และถอดแหล่งจ่ายไฟหรือถอดแบตเตอรี่ออกเพื่อป้องกันการเปิดใช้งานโดยไม่ตั้งใจ
  • เช็ดเศษที่มองเห็นออกด้วยผ้าแห้งที่สะอาด โดยเน้นที่บริเวณที่จับและชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหว
  • เป่าฝุ่นและอนุภาคที่ฝังแน่นในบริเวณที่เข้าถึงยากด้วยอากาศอัดในพื้นที่ที่มีการระบายอากาศที่ดี
  • ตรวจสอบชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวเป็นประจำเพื่อดูการสึกหรอ ความเสียหาย หรือความผิดปกติ และขอคำแนะนำจากคู่มือผู้ใช้
  • ใช้สารหล่อลื่นที่ระบุเพื่อรักษาการทำงานที่ราบรื่นและป้องกันการสึกหรอโดยไม่จำเป็น
  • เก็บหัวขยายไว้ในที่เย็นและแห้ง หลีกเลี่ยงอุณหภูมิที่สูงเกินไป ความชื้น หรือแสงแดดโดยตรงเมื่อไม่ได้ใช้งาน
  • ตรวจสอบสกรู สลักเกลียว หรือส่วนประกอบที่หลวมเป็นระยะๆ และขันให้แน่นตามความจำเป็น

ถาม: ปัจจัยที่ต้องพิจารณาในการเลือกหัวขยายมีอะไรบ้าง

A. ปัจจัยหลัก ได้แก่ ความเข้ากันได้ แหล่งพลังงาน อินเทอร์เฟซการหมุนอัตโนมัติ ความอเนกประสงค์ของแอปพลิเคชัน การใช้งานง่าย ข้อกำหนดในการบำรุงรักษา ความเร็ว คุณสมบัติด้านความปลอดภัย บทวิจารณ์ของผู้ใช้ และอุปกรณ์เสริมเพิ่มเติม

ถาม ฉันควรใช้มาตรการป้องกันความปลอดภัยอะไรบ้างเมื่อใช้หัวขยาย Milwaukee 49-16-2406 นี้

A.

  • ใช้แว่นตานิรภัย ถุงมือ และอุปกรณ์ป้องกันการได้ยินเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการทำงาน
  • ก่อนใช้งาน ให้ตรวจสอบหัวขยายด้วยสายตาเพื่อดูความเสียหาย ส่วนประกอบที่หลวม หรือสิ่งผิดปกติ
  • รักษาพื้นที่ทำงานที่มีแสงสว่างเพียงพอและไม่เกะกะ โดยให้ผู้ที่ยืนดูอยู่ห่างจากเขตทำงานทันที
  • ถอดเครื่องมือออกจากแหล่งจ่ายไฟหรือถอดแบตเตอรี่ออกก่อนทำการบำรุงรักษาหรือปรับเปลี่ยนทุกครั้ง
  • ใช้เครื่องมือภายในขีดความสามารถและหลีกเลี่ยงการออกแรงมากเกินไปหรือยืดเกินไประหว่างการทำงาน
  • ยึดท่อให้แน่นก่อนใช้หัวขยายเพื่อป้องกันการเคลื่อนที่หรือการเคลื่อนตัว
  • รักษาท่าทางให้มั่นคงและสมดุลระหว่างการทำงานเพื่อให้มั่นใจในการควบคุมและลดความเสี่ยงในการสะดุดล้ม

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความจุท่อ OD (นิ้ว)ราคา
MILWAUKEE 49-16-2403 หัวต่อขยาย M12 Propex 3/8 นิ้ว | AE8FUG 6CZA0 49-16-24033/8฿3,786
MILWAUKEE 49-16-2404 หัวต่อขยาย M12 Propex 1/2 นิ้ว | AE8FUH 6CZA1 49-16-24041/2฿3,658
MILWAUKEE 49-16-2405 หัวต่อขยาย M12 Propex 5/8 ใน | AE8FUJ 6CZA2 49-16-24055/8฿3,707
MILWAUKEE 49-16-2408 หัวต่อขยาย M12 Propex 1 ใน | AE8FUL 6CZA4 49-16-24081฿3,701
MILWAUKEE 49-16-2418 หัวต่อขยาย, 1 In | CT3KAK 61UU30 49-16-2418-฿5,443
MILWAUKEE 49-16-2414 หัวต่อขยาย, 1/2 In | CT3KAL 61UU27 49-16-2414-฿5,443
MILWAUKEE 49-16-2613 หัวต่อขยาย 2 In | CT3KAM 787MH3 49-16-2613-฿20,277

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MILWAUKEE 49-16-2406 หัวขยาย M12 Propex 3/4 นิ้ว
฿3,713 / หน่วย