MILWAUKEE 49-22-4185 ชุดเลื่อยเจาะรูอเนกประสงค์ 28 ชิ้น
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ชุดเลื่อยหลุมเอนกประสงค์ |
การออกแบบ Arbor | รวม |
อาร์เบอร์โฮล | 3/8 และ 7/16 Hex |
การก่อสร้าง | เลื่อยวงเดือน Bi-Metal, บิตนักบินเหล็กความเร็วสูง, เหล็กอัลลอยด์ |
แม็กซ์ ความลึกตัด | 1-5 / 8 " |
จำนวนชิ้น | 28 |
ขนาดดอกสว่านนำร่อง | เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/4 "x 3-1 / 2" L |
สไตล์สนาม | สนามตัวแปร |
ช่วงขนาดเลื่อย | 3/4" to 4-3/4" |
ขนาดก้าน | 3/8 "และ 7/16" Hex |
ฟัน | TPI แปรผัน |
ฟันต่อนิ้ว | 4/5 |
ขนาดเกลียว | 1/2-20 and 5/8-18 |
วัสดุฟัน | เหล็กความเร็วสูง |
ชนิดภาพเขียน | Bi-Metal ที่แข็งตัวจากน้ำแข็ง |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.55 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 12.19 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 41.66 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 24.89 |
รหัส HS | 8207600061 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
A. ชุดนี้ประกอบด้วยกระเป๋าพกพาสำหรับจัดเก็บและขนส่งได้ง่าย
A. ปัจจัยหลัก ได้แก่ ความเข้ากันได้ของวัสดุ ความสามารถรอบด้าน วัสดุฟัน ฟันต่อนิ้ว การออกแบบหัวจับ ความลึกของการตัด อัตราแรงกระแทก ขนาดเกลียว ขนาดด้าม ขนาดดอกสว่าน จำนวนเลื่อยเจาะรู การออกแบบการถอดปลั๊ก ขอบเขตการใช้งาน กระเป๋าหิ้ว ความพร้อมใช้งาน ความพร้อมใช้งานของอุปกรณ์เสริม ความเร็วที่แนะนำ และคุณลักษณะด้านความปลอดภัย เพื่อให้มั่นใจว่าตรงตามข้อกำหนดเฉพาะของโครงการของคุณ
A.
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.