KNIPEX ประแจปลายเปิดหุ้มฉนวน SAE
สไตล์ | รุ่น | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ขนาด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
A | 98 00 5/16 นิ้ว | 4.25 " | 5 / 16 " | ฿2,077 | |
A | 98 00 7/16 นิ้ว | 4.75 " | 7 / 16 " | ฿2,040 | |
B | 98 00 1/2 นิ้ว | 5.5 " | 1 / 2 " | ฿2,128 | |
A | 98 00 9/16 นิ้ว | 6" | 9 / 16 " | ฿2,219 | |
A | 98 00 5/8 นิ้ว | 6.5 " | 5 / 8 " | ฿2,597 | |
A | 98 00 3/4 นิ้ว | 7.5 " | 3 / 4 " | ฿2,697 | |
A | 98 00 1 " | 10.437 " | 1" | ฿3,358 |
ประแจปลายเปิดหุ้มฉนวน SAE
ประแจหุ้มฉนวน Knipex คุณภาพสูงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานในการติดตั้งระบบไฟฟ้า ประแจปลายเปิดที่ทนการติดไฟและทนต่อแรงกระแทกเหล่านี้ได้รับการจัดอันดับสำหรับการสัมผัสสูงถึง 1000 VAC และผ่านการทดสอบไดอิเล็กทริกที่ 10000 VAC โดดเด่นด้วยโครงสร้างเหล็กโครมวานาเดียมชุบแข็งด้วยน้ำมันเพื่อความแข็งแรงสูงสุดและความทนทานที่เพิ่มขึ้น และขากรรไกรทำมุม 15 องศาเพื่อให้พอดีกับตัวยึดมาตรฐานทั้งหมดได้อย่างง่ายดาย
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ตัดขอบไวนิล
- ตัวจับเวลาสวิตช์ผนังแบบเสียบปลั๊ก
- ไฟ LED สามารถจดจ้องได้
- ฟิล์มหด
- สต็อกแผ่นไม้ก๊อก
- แล็บแวร์
- ลวดสลิง
- รอก
- เครื่องมือกลึง
- Strainers
- SHARKBITE อะแดปเตอร์ลดหญิง
- PHILIPS ADVANCE ลงชื่อบัลลาสต์
- THOMSON ตัวกระตุ้นเชิงเส้น
- MAIN FILTER INC. Interchange ตัวกรองไฮดรอลิก, ลวดตาข่าย
- COOPER B-LINE กล่องกันโคลง
- ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS ถั่วลันเตา
- VERMONT GAGE NoGo เกจวัดเกลียวมาตรฐาน 3-48 Unc Lh
- APOLLO VALVES 86C-200 ซีรี่ส์ 3 ชิ้นเต็มพอร์ตซ็อกเก็ตเชื่อมบอลวาล์ว
- SPEARS VALVES ข้อต่อบรรจุแบบ Double Containment Couplings, PVC Schedule 80 x PVC Schedule 80
- VALLEY CRAFT รถเข็นรักษาความปลอดภัย