<span Class='notranslate'>Milwaukee </span> 49-56-0405 | Carbide Hole Saw Carbide Grit 3/4 In | 12y449 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

MILWAUKEE 49-56-0405 ดอกเลื่อยคาร์ไบด์คาร์ไบด์ Grit 3/4 In | AA4QAL 12Y449

MILWAUKEE 49-56-0405 โฮลซอว์คาร์ไบด์ คาร์ไบด์กรวด 3/4 นิ้ว

In Stock
รายการ: AA4QAL รุ่น: 49-56-0405ข้ามอ้างอิง: 12Y449
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
฿1,154 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นหลุมเลื่อย
การออกแบบ Arborไม่รวม
อาร์เบอร์โฮล1 / 2-20
การก่อสร้างทังสเตนคาร์ไบด์กรวด
ขนาดสว่าน1/4 Dia x 3-1 / 2 "L
แม็กซ์ ความลึกตัด1-9 / 16 "
สว่านนำร่อง13N970
ขนาดดอกสว่านนำร่องเส้นผ่านศูนย์กลาง 1/4 "x 4" ล
สไตล์สนามสนามตรง
เลื่อย Dia.3 / 4 "
ฟันต่อนิ้ว4
ขนาดเกลียว1 / 2-20
วัสดุฟันคาร์ไบด์กรวด
ใช้ Arbor3TGR9

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.07
ความสูงของเรือ (ซม.)6.1
ความยาวเรือ (ซม.)18.03
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.87
รหัส HS8207502055
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

รายละเอียดสินค้า:

  • 12Y449 เป็นการเปลี่ยนที่แนะนำของ 29VU49

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นอาร์เบอร์โฮลเลื่อย Dia.ฟันต่อนิ้วขนาดเกลียวใช้ Arborราคา
MILWAUKEE 49-56-0409 ดอกเลื่อยคาร์ไบด์คาร์ไบด์ Grit 7/8 In | AA4QAM 12Y450 49-56-04091 / 2-207 / 8 "41 / 2-203TGR9฿1,298
MILWAUKEE 49-56-0413 ดอกเลื่อยคาร์ไบด์คาร์ไบด์ Grit 1 In | AA4QAN 12Y451 49-56-04131 / 2-201"41 / 2-203TGR9฿1,201
MILWAUKEE 49-56-0417 ดอกเลื่อยคาร์ไบด์คาร์ไบด์ Grit 1-1 / 8 In | AA4QAP 12Y452 49-56-04171 / 2-201.125 "41 / 2-203TGR9฿1,206
MILWAUKEE 49-56-0422 คาร์ไบด์รูเลื่อยคาร์ไบด์ Grit 1-1 / 4 In | AA4QAQ 12Y453 49-56-04225 / 8-111.25 "45 / 8-183TGT4฿1,235
MILWAUKEE 49-56-0426 ดอกเลื่อยคาร์ไบด์คาร์ไบด์กรวด 1-3 / 8 นิ้ว | AA4QAR 12Y454 49-56-04265 / 8-111.375 "45 / 8-183TGT4฿1,181
MILWAUKEE 49-56-0437 ดอกเลื่อยคาร์ไบด์คาร์ไบด์กรวด 1-3 / 4 นิ้ว | AA4QAT 12Y455 49-56-04375 / 8-111.75 "45 / 8-183TGT4฿1,292
MILWAUKEE 49-56-0444 ดอกเลื่อยคาร์ไบด์คาร์ไบด์ Grit 2 In | AA4QAU 12Y456 49-56-04445 / 8-112"25 / 8-183TGT4฿1,379

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MILWAUKEE 49-56-0405 โฮลซอว์คาร์ไบด์ คาร์ไบด์กรวด 3/4 นิ้ว
฿1,154 / หน่วย