MILWAUKEE 5339-21 สว่านเจาะกระแทก Sds-max 14.0 ก
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สว่านเจาะทำลาย |
แอมป์ | 14.0 |
แอมป์ @ 120V | 14.0 |
พัดต่อนาที | เพื่อ 975 1950 |
ระบบไดรฟ์ | SDS สูงสุด |
ประเภทการจัดการ | D-มือจับ |
พลังงานกระแทก | 19.9 ฟุต - ปอนด์ |
ความยาวของเครื่องมือ | 27.5 " |
รวมที่เก็บเครื่องมือ | ชุดค้อนรื้อถอน |
น้ำหนักเครื่องมือ | 27.75 ปอนด์ |
แรงดันไฟฟ้า | 120 VAC |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 17.42 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 20.83 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 78.23 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 39.37 |
รหัส HS | 8467290080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CZ |
A. ปัจจัยหลัก ได้แก่ กำลังและพลังงานกระแทก ความเข้ากันได้ของประเภทหัวจับ การออกแบบด้ามจับเพื่อความสบาย เทคโนโลยีลดการสั่นสะเทือน น้ำหนักสำหรับการพกพา คุณสมบัติด้านความปลอดภัย เช่น ล็อคไก ความสามารถรอบด้านในการใช้งาน และประเภทและความยาวของสายไฟ
A.
A.
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | พัดต่อนาที | ประเภทการจัดการ | ความยาวของเครื่องมือ | น้ำหนักเครื่องมือ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5446-21 | 2200/2840 | D ที่จับ | 18 " | 15.9 ปอนด์ | ฿47,251 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.