MILWAUKEE 6238-21 เลื่อยสายพานแบบพกพา Deep Cut 11.0a
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เลื่อยสายพานแบบพกพา Deep Cut |
แอมป์ @ 120V | 11.0 |
ขนาดใบมีด | 44 7/8 x 1/2 x 0.020 " |
ประเภทไดรฟ์ | ระบบเกียร์แบบคลัตช์โดยตรง |
ประเภทการจัดการ | มือจับตัว T Muli-Grip |
Hz | 60 |
วัสดุ | โครงสร้างโลหะทนทานยางกันกระแทก |
ความเร็ว | 2 |
ความยาวของเครื่องมือ | 21 " |
น้ำหนักเครื่องมือ | 14.75 ปอนด์ |
แรงดันไฟฟ้า | 120 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 10.98 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 47.5 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 57.66 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 23.62 |
รหัส HS | 8465910064 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
A. ใช่ มีระบบป้องกันเศษผงเพื่อยืดอายุรอกให้ยาวนานขึ้น
A. ใช่ ประกอบด้วยทริกเกอร์ความเร็วตัวแปรที่ช่วยให้ควบคุมความเร็วการทำงานได้ง่าย
A. ใช่ อุปกรณ์นี้มาพร้อมกับกระเป๋าพกพาที่ช่วยให้เคลื่อนย้ายเลื่อยได้ง่าย
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.