MINTIE TECHNOLOGIES ECU3ModCuf ข้อมือขั้วต่อโมดูลาร์ Ecu2 (tm) หน่วย
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | Modular Connector Cuff, หน่วย ECU2 (TM) |
ความสูงที่ยุบ | 66 " |
ความยาวพับ | 12 " |
ความกว้างที่ยุบ | 12 " |
ความสูงของประตู | 79 " |
ความกว้างประตู | (2) 36 นิ้ว |
วัสดุซองจดหมาย | ผ้าโพลีน้ำหนักเบาทนไฟ |
ขยายความกว้าง | 62 " |
ชั้น | เสริมแรงสองเท่า |
วัสดุกรอบ | เหล็ก |
ความสูง | 72 " |
พอร์ตอากาศเชิงลบ Dia | 12 " |
จำนวนประตู | 2 |
จำนวน Windows | 2 |
วัสดุล้อ | ยูรีเทน |
ความสูงของหน้าต่าง | 36 " |
วัสดุหน้าต่าง | พลาสติกใส |
ความกว้างของหน้าต่าง | 14 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 19.05 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 172.72 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 38.1 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 12.7 |
รหัส HS | 6307909889 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.