MINTIE TECHNOLOGIES MTICU4 หน่วยกักกันสิ่งแวดล้อม 4 ประตู ความสูงประตู 83 1/2 นิ้ว ความกว้างประตู 48 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ถาดเอนกประสงค์ |
ความสูงที่ยุบ | 66 " |
ความยาวพับ | 14 " |
ความกว้างที่ยุบ | 14 " |
ความสูงของประตู | 83 1 / 2 " |
ความกว้างประตู | 48 " |
วัสดุซองจดหมาย | ไนลอน Ripstop |
ขยายความกว้าง | 31 " |
ขยายความยาว | 60 " |
วัสดุกรอบ | เหล็กเคลือบผง |
ความสูง | 10 ฟุต 6 " |
ความยาว | 12 " |
พอร์ตอากาศเชิงลบ Dia | 12 1 / 2 " |
จำนวนประตู | 4 |
จำนวน Windows | 4 |
วัสดุล้อ | ยูรีเทน |
ความกว้าง | 48 " |
ความสูงของหน้าต่าง | 40 " |
วัสดุหน้าต่าง | ไวนิล |
ความกว้างของหน้าต่าง | 14 " |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | สาธารณรัฐประชาชนจีน |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.