Mitutoyo 129-150 | ไมโครมิเตอร์วัดความลึก 0-12 ฐาน 4 นิ้ว 12 แท่ง | 4cgh4 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

MITUTOYO 129-150 ไมโครมิเตอร์ความลึก 0-12 4 นิ้วฐาน 12 แท่ง | AD6XPE 4CGH4

MITUTOYO 129-150 ไมโครมิเตอร์วัดความลึก 0-12 ฐาน 4 นิ้ว 12 แท่ง

In Stock
รายการ: AD6XPE รุ่น: 129-150อ้างอิงข้าม: 4CGH4
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
฿22,190 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องมือวัดความลึก
ทั่งตีเหล็กหรือตีทองFlat
วัสดุทั่งเหล็กชุบแข็ง
ความยาวฐาน4"
สไตล์พื้นฐานเต็ม
ประเภทน็อตล็อคคัน
จำนวนเกจ1
จำนวนแท่งวัด12
พิสัย0 ถึง 12 "
ความละเอียด0.001 "/ 0.01 มม
ก้าน Dia.0.157 "
ประเภทคันปรับ
เอาต์พุต SPCไม่
แกนหมุนFlat
วัสดุแกนเหล็กชุบแข็ง
ปลอกมือวงล้อ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.4
ความสูงของเรือ (ซม.)4.57
ความยาวเรือ (ซม.)41.15
ความกว้างของเรือ (ซม.)26.16
รหัส HS9017304000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าJP

รายละเอียดสินค้า:

  • แกนหมุน (ใช่ / ไม่ใช่) (ใช่)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวฐานพิสัยความละเอียดราคา
MITUTOYO 129-131 ไมโครมิเตอร์ความลึก 0-4 นิ้ว 4 นิ้วฐาน 4 แท่ง | AD6XPD 4CGH3 129-1314"0 ถึง 4 "0.001 "/ 0.01 มม฿12,991
MITUTOYO 129-127 ไมโครมิเตอร์ความลึก 0 ถึง 4 นิ้ว | AE3CDR 5C722 129-1272.5 "0 ถึง 4 "0.0005 "/ 0.01 มม฿10,059
MITUTOYO 129-128 ไมโครมิเตอร์ความลึก 0 ถึง 6 นิ้ว | AE3CDT 5C723 129-1282.5 "0 ถึง 6 "0.0001 "/ 0.001 มม฿14,062
MITUTOYO 129-132 ไมโครมิเตอร์ความลึก 0 ถึง 6 นิ้ว | AE3CDU 5C724 129-1324"0 ถึง 6 "0.0001 "/ 0.001 มม฿12,914

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MITUTOYO 129-150 ไมโครมิเตอร์วัดความลึก 0-12 ฐาน 4 นิ้ว 12 แท่ง
฿22,190 / หน่วย