MITUTOYO 2050A-01 ไดอัลเกจ, ช่วง 0 ถึง 20 มม., ชนิดด้านหลังแบนแบบถอดไม่ได้, อ่านต่อเนื่อง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตัวบ่งชี้การโทร |
ความถูกต้อง | +/- 0.01 มม |
กลับประเภท | แฟลตแบบถอดไม่ได้ |
ประเภทแบริ่ง | ที่ราบ |
จุดติดต่อ Dia | 3mm |
สีของสายโทรศัพท์ | สีเหลือง |
โทรอ่าน | 0-100 |
กดขนาด | 57mm |
ประเภทมิติข้อมูล | เมตริก |
บังคับ | ยังไม่มีข้อความที่ 0.4 |
graduations | 0.01mm |
ประเภทการดำเนินงาน | ดึงกลับ |
พิสัย | เพื่อ 0 20 มม |
ช่วงต่อการปฏิวัติ | 1mm |
การอ่าน | อย่างต่อเนื่อง |
ก้าน Dia | 0.38 " |
ขนาดเกลียว | # 4-48 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.26 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | ประเทศญี่ปุ่น |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ประเภทการดำเนินงาน | ความถูกต้อง | ประเภทแบริ่ง | พิสัย | ก้าน Dia | ขนาดเกลียว | ประเภทคดี | กดขนาด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
543-552A | - | - | - | 1 "/ 25.4 มม | - | - | - | - | ฿39,597 | ||
64PKA079 | - | - | ที่ราบ | 0 ถึง 1 " | - | - | - | - | ฿13,212 | ||
พ.ศ. 1410AB-10 | ลูกสูบหลัง | +/- 0.001 " | ประดับด้วยเพชรพลอย | 0 "ถึง 0.25" | 0.38 " | # 4-48 | กรณี | 40mm | ฿6,433 | RFQ
| |
2046A-01 | แนวตั้ง | +/- 0.01 มม | ที่ราบ | 0 ถึง 10mm | 0.38 " | # 4-48 | กล่อง | 57mm | ฿5,098 | RFQ
| |
2046A-60 | ดึงกลับ | +/- 0.013 มม | ที่ราบ | 0 ถึง 10mm | 8 มม | M2.5 x 0.45 | - | 57mm | ฿8,826 | RFQ
| |
2050AB | แนวตั้ง | +/- 0.02 มม | ที่ราบ | เพื่อ 0 20 มม | 8 มม | M2.5 x 0.45 | กล่อง | 57mm | ฿7,222 | RFQ
| |
2358A-10 | ดึงกลับ | +/- 0.0001 " | ประดับด้วยเพชรพลอย | 0 "ถึง 5" | 0.38 " | # 4-48 | - | 57mm | ฿11,130 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.