จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

MITUTOYO 64PKA079 ไฟแสดงสถานะ / ฐานตั้ง 0-1 ใน | AE3CDM 5C709

MITUTOYO 64PKA079 ชุดไฟแสดงสถานะ/ฐาน 0-1 นิ้ว

In Stock
รายการ: AE3CDM รุ่น: 64PKA079ข้ามอ้างอิง: 5C709
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
฿13,212 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตัวบ่งชี้การโทร
กลับประเภทแม่เหล็ก
ประเภทแบริ่งที่ราบ
จุดติดต่อ Dia1 / 8 "
สีของสายโทรศัพท์ขาว
โทรอ่าน0-100
graduations0.001 "
พิสัย0 ถึง 1 "
ช่วงต่อการปฏิวัติ0.100 "
การอ่านอย่างต่อเนื่อง

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.91
ความสูงของเรือ (ซม.)16.51
ความยาวเรือ (ซม.)11.68
ความกว้างของเรือ (ซม.)25.91
รหัส HS9031808085
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าBR

รายละเอียดสินค้า:

Mitutoyo 64PKA079 ไฟแสดงสถานะ/ชุดฐานประกอบด้วยฐานที่แข็งแรงซึ่งยึดติดกับไดอัลตัวบ่งชี้อย่างแน่นหนาเพื่อให้แน่ใจว่าการวัดมีความแม่นยำ ชุดนี้มักใช้ในโรงงานผลิตและห้องปฏิบัติการเพื่อวัดความแปรผันของพื้นผิวเล็กน้อย

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • ตัวบ่งชี้/ชุดฐาน Mitutoyo 64PKA079 เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการวัดระยะทางและมุมสั้นอย่างแม่นยำ
  • ขาตั้งแม่เหล็กมีแรงแม่เหล็ก 132 ปอนด์เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายของตัวบ่งชี้และโพรบจากการตกฐานโดยไม่ได้ตั้งใจ
  • สวิตช์เปิด/ปิดช่วยให้ติดตั้งและถอดประกอบได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ทำให้ตัวบ่งชี้หรือชิ้นงานเสียหาย
  • มีคริสตัลแสดงสถานะเคลือบแข็งเพื่อทนต่อแรงกระแทกและรอยขีดข่วน

มาตรฐานและการรับรอง:

  • IEC
  • มาตรฐาน ISO
  • JIS

คำถามที่พบบ่อย:

ถาม: ช่วงต่อการปฏิวัติของตัวบ่งชี้ / ชุดฐานนี้เป็นเท่าใด

ก. 0.1 นิ้ว

ถาม ไดอัลอินดิเคเตอร์เป็นแบบอิมพีเรียลหรือเมตริก?

A. เป็นตัวบ่งชี้การหมุนหมายเลขของจักรวรรดิและแสดงเอาต์พุตเป็นนิ้ว

Q. ความแม่นยำในการวัดตัวบ่งชี้การหมุนนี้คืออะไร?

ก. +/-0.0015 นิ้ว

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทการดำเนินงานความถูกต้องประเภทแบริ่งพิสัยก้าน Diaขนาดเกลียวประเภทคดีกดขนาดราคา
MITUTOYO 543-552A Dial Indicator 543 Digimatic 1 In / 25.4mm | AC6VAC 36J686 543-552A---1 "/ 25.4 มม----฿41,571
MITUTOYO 1410AB-10 ไดอัลอินดิเคเตอร์, ช่วง 0 ถึง 0.25 นิ้ว, ชนิดหลังแบน, การอ่านต่อเนื่อง, 0-100 การอ่านค่าการหมุน | CH6HUT 783RZ9 พ.ศ. 1410AB-10ลูกสูบหลัง+/- 0.001 "ประดับด้วยเพชรพลอย0 "ถึง 0.25"0.38 "# 4-48กรณี40mm฿6,725
MITUTOYO 2046A-01 ไดอัลอินดิเคเตอร์, 0 ถึง 10Mm Range, 1-100 Dial Reading | CH6JBZ 783DN8 2046A-01แนวตั้ง+/- 0.01 มมที่ราบ0 ถึง 10mm0.38 "# 4-48กล่อง57mm฿5,263
MITUTOYO 2046A-60 ไดอัลอินดิเคเตอร์, ช่วง 0 ถึง 10 มม., Back Type Non-Removable Back Lug, อ่านต่อเนื่อง | CH6JCA 785TH1 2046A-60ดึงกลับ+/- 0.013 มมที่ราบ0 ถึง 10mm8 มมM2.5 x 0.45-57mm฿9,164
MITUTOYO 2050A-01 ไดอัลอินดิเคเตอร์, ช่วง 0 ถึง 20 มม., แบบหลังแบบถอดไม่ได้, อ่านต่อเนื่อง | CH6JCB 785TH0 2050A-01ดึงกลับ+/- 0.01 มมที่ราบเพื่อ 0 20 มม0.38 "# 4-48-57mm฿7,375
MITUTOYO 2050AB ไดอัลอินดิเคเตอร์, ช่วง 0 ถึง 20 มม., ชนิดหลังแบน, อ่านต่อเนื่อง, 0-100 อ่านไดอัล | CH6JCC 783DN9 2050ABแนวตั้ง+/- 0.02 มมที่ราบเพื่อ 0 20 มม8 มมM2.5 x 0.45กล่อง57mm฿7,599
MITUTOYO 2358A-10 ไดอัลอินดิเคเตอร์, ช่วง 0 ถึง 5 นิ้ว, การอ่านค่า 0-10 ของหน้าปัด | CH6JED 785TG6 2358A-10ดึงกลับ+/- 0.0001 "ประดับด้วยเพชรพลอย0 "ถึง 5"0.38 "# 4-48-57mm฿11,559

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MITUTOYO 64PKA079 ชุดไฟแสดงสถานะ/ฐาน 0-1 นิ้ว
฿13,212 / หน่วย