Mitutoyo 513-412 | ตัวบ่งชี้การทดสอบการหมุน 0.0005 การสำเร็จการศึกษา 0-0.03 ใน | 4cgr4 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

MITUTOYO 513-412 ตัวบ่งชี้การทดสอบการหมุน 0.0005 การสำเร็จการศึกษา 0-0.03 ใน | AD6XRB 4CGR4

MITUTOYO 513-412 Dial Test Indicator 0.0005 การสำเร็จการศึกษา 0-0.03 In

In Stock
รายการ: AD6XRB รุ่น: 513-412ข้ามอ้างอิง: 4CGR4
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
฿10,316 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตัวบ่งชี้การทดสอบการหมุน
ประเภทแบริ่งประดับด้วยเพชรพลอย
จุดติดต่อ Dia0.078 "
รูปแบบจุดติดต่อคาไบด์
สีของสายโทรศัพท์ขาว
โทรอ่าน0-15-0
กดขนาด1.5 "
graduations0.0005 "
รูปแบบตัวบ่งชี้ตามแนวนอน
พิสัย0 ถึง 0.03 "
ช่วงต่อการปฏิวัติ0.0300 "
การอ่านสมดุลย์

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.16
ความสูงของเรือ (ซม.)3.3
ความยาวเรือ (ซม.)13.72
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.13
รหัส HS9026806000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าJP

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นกดขนาดgraduationsพิสัยราคา
MITUTOYO 513-404E ตัวบ่งชี้การทดสอบการหมุน | AA8AHG 16X244 513-404E40mm0.01mm0 ถึง 0.8mm฿7,104
MITUTOYO 513-405E หน้าปัดทดสอบตัวบ่งชี้ 0.200mm Graduations 0-0.2mm | AD6XQZ 4CGR2 513-405E1.5 "0.002mm0 ถึง 0.2mm฿8,141
MITUTOYO 513-442 ตัวบ่งชี้การทดสอบการหมุน 0.0005 การสำเร็จการศึกษา 0-0.06 ใน | AD6XRC 4CGR5 513-4421.5 "0.0005 "0 ถึง 0.06 "฿9,745
MITUTOYO 513-443 Dial Test Indicator.0.0001 สำเร็จการศึกษา 0-0.016 In | AD6XRE 4CGR7 513-4431.5 "0.0001 "0 ถึง 0.016 "฿12,266
MITUTOYO 513-472 ตัวบ่งชี้การทดสอบการหมุน 0.0005 การสำเร็จการศึกษา 0-0.03 ใน | AD6XRG 4CGR9 513-4721.5 "0.0005 "0 ถึง 0.03 "฿8,063
MITUTOYO 513-504 ตัวบ่งชี้การทดสอบการหมุน 0.0001 การสำเร็จการศึกษา 0-0.1 ใน | AD6XRH 4CGT1 513-5041.25 "0.0001 "0 ถึง 0.1 "฿8,634

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MITUTOYO 513-412 Dial Test Indicator 0.0005 การสำเร็จการศึกษา 0-0.03 In
฿10,316 / หน่วย