DORMONT 41-4242-24 หัวต่อแก๊ส เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 3/4 นิ้ว, ขนาด 3/4 นิ้ว x 3/4 นิ้ว, ยาว 24 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | หัวต่อแก๊ส |
วัสดุของตัวเครื่อง | เหล็กกล้าไร้สนิม |
การเคลือบผิว | พีวีซีสีเทาจุ่มร้อน |
ภายใน Dia | 3 / 4 " |
ความยาว | 24 " |
ภายนอก Dia. | 1" |
รุ่น | ความยาว | ราคา | |
---|---|---|---|
41-4242-72 | 72 " | ฿5,027 | RFQ
|
41-4141-72 | 72 " | ฿5,027 | RFQ
|
41-4142-72 | 72 " | ฿5,027 | RFQ
|
41-4141-12 | 12 " | ฿2,818 | RFQ
|
41-4142-12 | 12 " | ฿2,818 | RFQ
|
41-4242-12 | 12 " | ฿2,818 | RFQ
|
41-4141-18 | 18 " | ฿2,888 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.