Mj May 461iii-pb-0615 | ฟิล์มสต๊อก ยาว 15 ฟุต X กว้าง 6 X หนา 0.003 นิ้ว อุณหภูมิสูงสุด 180 องศา F | 53td64 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

MJ MAY 461III-PB-0615 ฟิล์มสต็อก ยาว 15 ฟุต x กว้าง 6 x หนา 0.003 นิ้ว, 180 องศา F Max Temp | CF2EKK 53TD64

MJ MAY 461III-PB-0615 Film Stock, 15 Feet Length x 6 width x 0.003 Inch Thickness, 180 Deg F Max Temp

In Stock
รายการ: CF2EKK รุ่น: 461III-PB-0615ข้ามอ้างอิง: 53TD64

รับโดย อาจ 8, วันพุธ

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿2,178 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสต็อกภาพยนตร์
ความอดทนความยาว+/- 0.5 "
ประเภทวัสดุเกรดสัมผัสอาหารเวอร์จิน
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย22 องศาถึง 180 องศา F
ความต้านแรงดึง5000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ความอดทนความหนา+/- 0.005 "
ความอดทนความกว้าง+/- 0.25 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.35
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าสหรัฐอเมริกา

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นราคา
MJ MAY 461XXXI-PB-0605 ฟิล์มสต็อก ยาว 5 ฟุต x กว้าง 6 x หนา 0.03 นิ้ว, 180 องศา F Max Temp | CF2EBJ 53TD22 461XXXI-PB-0605฿9,463
MJ MAY 461XX-PB-0605 ฟิล์มสต็อก ยาว 5 ฟุต x กว้าง 6 x หนา 0.02 นิ้ว, 180 องศา F Max Temp | CF2EBK 53TD16 461XX-PB-0605฿6,205
MJ MAY 461XV-PB-0605 ฟิล์มสต็อก ยาว 5 ฟุต x 6 กว้าง x 0.015 นิ้ว หนา 180 องศา F Max Temp | CF2EBL 53TD10 461XV-PB-0605฿4,655
MJ MAY 461X-PB-0605 ฟิล์มสต็อก ยาว 5 ฟุต x กว้าง 6 x หนา 0.01 นิ้ว, 180 องศา F Max Temp | CF2EBM 53TD04 461X-PB-0605฿3,103
MJ MAY 461V-PB-0605 ฟิล์มสต็อก ยาว 5 ฟุต x กว้าง 6 x หนา 0.005 นิ้ว, 180 องศา F Max Temp | CF2EBN 53TC97 461V-PB-0605฿1,551
MJ MAY 461III-PB-0605 ฟิล์มสต็อก ยาว 5 ฟุต x 6 กว้าง x 0.003 นิ้ว หนา 180 องศา F Max Temp | CF2EBP 53TC91 461III-PB-0605฿737
MJ MAY 461XXXI-PB-0305 สต็อกฟิล์ม ยาว 5 ฟุต x 3 กว้าง x หนา 0.03 นิ้ว 180 องศา F Max Temp | CF2EBQ 53TD21 461XXXI-PB-0305฿4,731

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MJ MAY 461III-PB-0615 Film Stock, 15 Feet Length x 6 width x 0.003 Inch Thickness, 180 Deg F Max Temp
฿2,178 / หน่วย