Mkt Fastening 1312ct0 | พุกแบบดรอปอิน เส้นผ่านศูนย์กลางพุก 5/8 นิ้ว แพ็ค 25 ชิ้น | 30pk30 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

MKT FASTENING 1312CT0 พุกแบบดรอปอิน เส้นผ่านศูนย์กลางพุก 5/8 นิ้ว 25Pk | AF9PQW 30PK30

MKT FASTENING 1312CT0 พุกแบบดรอปอิน เส้นผ่านศูนย์กลางพุก 5/8 นิ้ว 25Pk

In Stock
รายการ: AF9PQW รุ่น: 1312CT0ข้ามอ้างอิง: 30PK30
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
฿2,067 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นดรอปอินสมอ
สมอ Dia.5 / 8 "
สายฟ้า Dia1 / 2 "
ขนาดดอกสว่าน5 / 8 "
เครื่องมือขับเคลื่อน4XMF4
เสร็จสิ้นชุบสังกะสี
ความยาว2"
วัสดุเหล็กชุบสังกะสี
นาที. ความลึกของรู2"
ความลึกของด้าย3 / 4 "
ขนาดเกลียว1 / 2-6
ชนิดภาพเขียนไม่ใช่หน้าแปลน
แรงเฉือนสูงสุดในคอนกรีต 3000 PSI (Lb. )5854
แรงเฉือนสูงสุดในคอนกรีต 4000 PSI (Lb. )5854
ความตึงเครียดขั้นสูงสุด (ปอนด์)5312
ความตึงเครียดสูงสุดในคอนกรีต 3000 PSI (Lb. )6355
ความตึงเครียดสูงสุดในคอนกรีต 4000 PSI (Lb. )7398

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.31
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)22.86
ความกว้างของเรือ (ซม.)15.24
รหัส HS7316000000

รายละเอียดสินค้า:

  • เปลี่ยนการติดตั้ง (จนกว่าจะตั้งไหล่เครื่องมือบน Anchor Lip)

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MKT FASTENING 1312CT0 พุกแบบดรอปอิน เส้นผ่านศูนย์กลางพุก 5/8 นิ้ว 25Pk
฿2,067 / แพ็ค