Mkt Fastening 1314ss0 | พุกแบบดรอปอิน เส้นผ่านศูนย์กลางพุก 3/8 นิ้ว 10แพ็ก | 30pk20 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

MKT FASTENING 1314SS0 Drop-In Anchor, 3/8 Inch Anchor Dia., 10Pk | AF9PQK 30PK20

MKT FASTENING 1314SS0 สมอแบบฝัง, เส้นผ่านศูนย์กลางสมอ 3/8 นิ้ว, 10Pk

In Stock
รายการ: AF9PQK รุ่น: 1314SS0ข้ามอ้างอิง: 30PK20
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
฿1,441 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นดรอปอินสมอ
สมอ Dia.3 / 8 "
สายฟ้า Dia1 / 4 "
ขนาดดอกสว่าน3 / 8 "
เครื่องมือขับเคลื่อน4XMF2
เสร็จสิ้นที่ราบ
ความยาว1"
วัสดุเหล็กสแตนเลส 304
นาที. ความลึกของรู1"
ความลึกของด้าย3 / 8 "
ขนาดเกลียว1 / 4-20
ชนิดภาพเขียนไม่ใช่หน้าแปลน
แรงเฉือนสูงสุดในคอนกรีต 3000 PSI (Lb. )1321
แรงเฉือนสูงสุดในคอนกรีต 4000 PSI (Lb. )1321
ความตึงเครียดขั้นสูงสุด (ปอนด์)2050
ความตึงเครียดสูงสุดในคอนกรีต 3000 PSI (Lb. )2077
ความตึงเครียดสูงสุดในคอนกรีต 4000 PSI (Lb. )2104

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.11
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)15.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)15.24
รหัส HS7316000000

รายละเอียดสินค้า:

  • เปลี่ยนการติดตั้ง (จนกว่าจะตั้งไหล่เครื่องมือบน Anchor Lip)

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MKT FASTENING 1314SS0 สมอแบบฝัง, เส้นผ่านศูนย์กลางสมอ 3/8 นิ้ว, 10Pk
฿1,441 / แพ็ค