<span Class='notranslate'>Ashcroft </span> 251009sw02l300# | Gauge Pressure 0-300psi 1percent 2-1/2in | 33hr97 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ASHCROFT 251009SW02L300# เกจวัดแรงดัน 0-300psi 1Percent 2-1/2in | AH3QXF 33HR97

ASHCROFT 251009SW02L300# ความดันเกจ 0-300psi 1Percent 2-1 / 2in

In Stock
รายการ: AH3QXF รุ่น: 251009SW02L300#อ้างไขว้: 33HR97
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
฿5,623 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นระดับความดัน
ใบรับรองการสอบเทียบไม่
สีกรณีเหล็กกล้าไร้สนิม
กรณีที่วัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม
ตำแหน่งการเชื่อมต่อด้านล่าง
ขนาดการเชื่อมต่อ1 / 4 "
กดขนาด2.5 "
ประเภทเกจการเคลื่อนไหว PowerFlex (TM)
วัสดุเลนส์พลาสติก
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-40 องศาถึง 200 องศา F
แอพพลิเคชันหลักวัตถุประสงค์ทั่วไป
พิสัยเพื่อ 0 300
วัสดุเซนเซอร์เหล็กกล้าไร้สนิม
การสำเร็จการศึกษาที่เล็กที่สุด5
วัสดุซ็อกเก็ตเหล็กกล้าไร้สนิม
UPC759426943315
วัสดุเปียกเหล็กกล้าไร้สนิม

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.15
ความสูงของเรือ (ซม.)4.57
ความยาวเรือ (ซม.)10.92
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.87
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • ความแม่นยำของมาตรวัด: +/- 1.00%
  • ประเภทเครื่องวัดความดันและสุญญากาศ: เครื่องวัดความดัน
  • ติดตั้งแผงมาตรวัด: ไม่
  • เติมของเหลว: ไม่
  • มาตรวัดช่วงหลักที่จบการศึกษาเป็นตัวเลข: 30

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นกดขนาดอุณหภูมิในการทำงาน พิสัยพิสัยการสำเร็จการศึกษาที่เล็กที่สุดวัสดุซ็อกเก็ตวัสดุเปียกราคา
ASHCROFT 251009AW02L15# Gauge Pressure 0 to 15 psi 1 Percent | AH3QVW 33HR44 251009AW02L15 #2.5 "-40 องศาถึง 200 องศา Fเพื่อ 0 150.5ทองเหลืองทองเหลือง / บรอนซ์฿5,198
ASHCROFT 251009AW02L30# Gauge Pressure 0 to 30 psi 1 Percent | AH3QVX 33HR45 251009AW02L30 #2.5 "-40 องศาถึง 200 องศา Fเพื่อ 0 300.5ทองเหลืองทองเหลือง / บรอนซ์฿5,198
ASHCROFT 251009AW02L60# Gauge Pressure 0 to 60 psi 1 Percent | AH3QVY 33HR46 251009AW02L60 #2.5 "-40 องศาถึง 200 องศา Fเพื่อ 0 601ทองเหลืองทองเหลือง / บรอนซ์฿5,198
ASHCROFT 251009AW02L100 # เกจวัดแรงดัน 0 ถึง 100 psi 2-1 / 2 นิ้ว | AH3QVZ 33HR47 251009AW02L100 #2.5 "-40 องศาถึง 200 องศา Fเพื่อ 0 1002ทองเหลืองทองเหลือง / บรอนซ์฿5,198
ASHCROFT 251009AW02L160# Gauge Pressure 0 to 160 psi 1 Percent | AH3QWA 33HR48 251009AW02L160 #2.5 "-40 องศาถึง 200 องศา F0 ถึง 160 psi5ทองเหลืองทองเหลือง / บรอนซ์฿5,198
ASHROFT 251009AW02L300# เกจวัดแรงดัน 0 ถึง 300 psi 2-1/2 นิ้ว | AH3QWB 33HR49 251009AW02L300 #2.5 "-40 องศาถึง 200 องศา Fเพื่อ 0 3005ทองเหลืองทองเหลือง / บรอนซ์฿5,198
ASHCROFT 251009AW02L400 # เกจวัดแรงดัน 0 ถึง 400 psi 1 เปอร์เซ็นต์ | AH3QWC 33HR50 251009AW02L400 #2.5 "-40 องศาถึง 200 องศา Fเพื่อ 0 40010ทองเหลืองทองเหลือง / บรอนซ์฿5,198

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ASHCROFT 251009SW02L300# ความดันเกจ 0-300psi 1Percent 2-1 / 2in
฿5,623 / หน่วย