Mkt Fastening 1334ss0 | พุกแบบดรอปอิน เส้นผ่านศูนย์กลางพุก 1 นิ้ว 5แพ็ก | 30pk24 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

MKT FASTENING 1334SS0 Drop-In Anchor, 1 Inch Anchor Dia., 5Pk | AF9PQP 30PK24

MKT FASTENING 1334SS0 สมอแบบฝัง, เส้นผ่านศูนย์กลางสมอ 1 นิ้ว, 5Pk

In Stock
รายการ: AF9PQP รุ่น: 1334SS0ข้ามอ้างอิง: 30PK24
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
฿9,400 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นดรอปอินสมอ
สมอ Dia.1"
สายฟ้า Dia3 / 4 "
ขนาดดอกสว่าน1"
เครื่องมือขับเคลื่อน4XMF6
เสร็จสิ้นที่ราบ
ความยาว3.187 "
วัสดุเหล็กสแตนเลส 304
นาที. ความลึกของรู3-3 / 16 "
ความลึกของด้าย1.5 "
ขนาดเกลียว3 / 4-10
ชนิดภาพเขียนไม่ใช่หน้าแปลน
แรงเฉือนสูงสุดในคอนกรีต 3000 PSI (Lb. )11627
แรงเฉือนสูงสุดในคอนกรีต 4000 PSI (Lb. )11627
ความตึงเครียดขั้นสูงสุด (ปอนด์)12300
ความตึงเครียดสูงสุดในคอนกรีต 3000 PSI (Lb. )14160
ความตึงเครียดสูงสุดในคอนกรีต 4000 PSI (Lb. )16019

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.08
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)15.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)15.24
รหัส HS7316000000

รายละเอียดสินค้า:

  • เปลี่ยนการติดตั้ง (จนกว่าจะตั้งไหล่เครื่องมือบน Anchor Lip)

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MKT FASTENING 1334SS0 สมอแบบฝัง, เส้นผ่านศูนย์กลางสมอ 1 นิ้ว, 5Pk
฿9,400 / แพ็ค