Mkt Fastening 2612334 | พุกลิ่ม ชุบสังกะสี เส้นผ่านศูนย์กลางพุก 1/2 นิ้ว ความยาวพุก 3-3/4 นิ้ว แพ็ค 10 ชิ้น | 21u885 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

MKT FASTENING 2612334 พุกลิ่ม ชุบสังกะสี เส้นผ่านศูนย์กลางพุก 1/2 นิ้ว ความยาวพุก 3-3/4 นิ้ว 10Pk | AB6KKA21U885

MKT FASTENING 2612334 พุกลิ่ม, ชุบซิงค์, เส้นผ่านศูนย์กลางพุก 1/2 นิ้ว, ความยาวพุก 3-3/4 นิ้ว, 10Pk

In Stock
รายการ: AB6KKA รุ่น: 2612334อ้างไขว้: 21U885
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
฿1,178 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นลิ่มลิ่ม
สมอ Dia.1 / 2 "
ความยาวสมอ3.75 "
การฝังตัวในคอนกรีต2.25 "
เสร็จสิ้นชุบสังกะสี
วัสดุเหล็ก
สูงสุด ความหนาของงาน1.5 "
นาที. การฝัง2.25 "
ความยาวของเกลียว2.5 "
ขนาดเกลียว1 / 2-13
ชนิดภาพเขียนชุบสังกะสี
Ultimate Pullout (Lb. )5068
สุดยอดเฉือน (Lb. )6828
แรงเฉือนสูงสุดในคอนกรีต 3000 PSI (Lb. )6828
แรงเฉือนสูงสุดในคอนกรีต 4000 PSI (Lb. )6828
ความตึงเครียดขั้นสูงสุด (ปอนด์)5068
ความตึงเครียดสูงสุดในคอนกรีต 3000 PSI (Lb. )4120
ความตึงเครียดสูงสุดในคอนกรีต 4000 PSI (Lb. )5068

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.97
ความสูงของเรือ (ซม.)0.76
ความยาวเรือ (ซม.)11.68
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.95
รหัส HS7316000000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MKT FASTENING 2612334 พุกลิ่ม, ชุบซิงค์, เส้นผ่านศูนย์กลางพุก 1/2 นิ้ว, ความยาวพุก 3-3/4 นิ้ว, 10Pk
฿1,178 / แพ็ค