Mkt Fastening 2814214 | พุกลิ่ม เหล็กกัลวาไนซ์ ขนาดพุก 1/4 X 2-1/4 นิ้ว แพละ 20 ชิ้น | 21u977 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

MKT FASTENING 2814214 พุกเหล็กกัลวาไนซ์ ขนาดพุก 1/4 X 2-1/4 นิ้ว 20Pk | AB6KNZ 21U977

MKT FASTENING 2814214 พุกเหล็กกัลวาไนซ์ ขนาดพุก 1/4 X 2-1/4 นิ้ว 20Pk

In Stock
รายการ: AB6KNZ รุ่น: 2814214อ้างไขว้: 21U977
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
฿1,329 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นลิ่มลิ่ม
สมอ Dia.1 / 4 "
ความยาวสมอ2.25 "
การฝังตัวในคอนกรีต1.125 "
เสร็จสิ้นชุบสังกะสี
วัสดุเหล็ก
สูงสุด ความหนาของงาน1.125 "
นาที. การฝัง1.125 "
ความยาวของเกลียว1.375 "
ขนาดเกลียว1 / 4-20
ชนิดภาพเขียนเหล็กชุบสังกะสี
Ultimate Pullout (Lb. )1173
สุดยอดเฉือน (Lb. )1472
แรงเฉือนสูงสุดในคอนกรีต 3000 PSI (Lb. )1472
แรงเฉือนสูงสุดในคอนกรีต 4000 PSI (Lb. )1472
ความตึงเครียดขั้นสูงสุด (ปอนด์)1173
ความตึงเครียดสูงสุดในคอนกรีต 3000 PSI (Lb. )1173
ความตึงเครียดสูงสุดในคอนกรีต 4000 PSI (Lb. )1015

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.34
ความสูงของเรือ (ซม.)1.52
ความยาวเรือ (ซม.)13.97
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.94
รหัส HS7316000000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MKT FASTENING 2814214 พุกเหล็กกัลวาไนซ์ ขนาดพุก 1/4 X 2-1/4 นิ้ว 20Pk
฿1,329 / แพ็ค