Mkt Fastening 2838500 | พุกลิ่ม เหล็กกัลวาไนซ์ ขนาดพุก 3/8 X 5 นิ้ว แพ็ค 20 ชิ้น | 21u983 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

MKT FASTENING 2838500 พุกลิ่ม เหล็กกัลวาไนซ์ ขนาดพุก 3/8 X 5 นิ้ว 20Pk | AB6KPF 21U983

MKT FASTENING 2838500 พุกเหล็กกัลวาไนซ์ พุกขนาด 3/8 X 5 นิ้ว 20Pk

In Stock
รายการ: AB6KPF รุ่น: 2838500อ้างไขว้: 21U983
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
฿2,557 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นลิ่มลิ่ม
สมอ Dia.3 / 8 "
ความยาวสมอ5"
การฝังตัวในคอนกรีต3.375 "
เสร็จสิ้นชุบสังกะสี
วัสดุเหล็ก
สูงสุด ความหนาของงาน3.375 "
นาที. การฝัง1.625 "
ความยาวของเกลียว4"
ขนาดเกลียว3 / 8-16
ชนิดภาพเขียนเหล็กชุบสังกะสี
Ultimate Pullout (Lb. )3556
สุดยอดเฉือน (Lb. )3151
แรงเฉือนสูงสุดในคอนกรีต 3000 PSI (Lb. )3151
แรงเฉือนสูงสุดในคอนกรีต 4000 PSI (Lb. )3151
ความตึงเครียดขั้นสูงสุด (ปอนด์)3556
ความตึงเครียดสูงสุดในคอนกรีต 3000 PSI (Lb. )3556
ความตึงเครียดสูงสุดในคอนกรีต 4000 PSI (Lb. )5203

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.31
ความสูงของเรือ (ซม.)2.03
ความยาวเรือ (ซม.)16.51
ความกว้างของเรือ (ซม.)13.97
รหัส HS7316000000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MKT FASTENING 2838500 พุกเหล็กกัลวาไนซ์ พุกขนาด 3/8 X 5 นิ้ว 20Pk
฿2,557 / แพ็ค