Mkt Fastening 301233i | พุกอีพ็อกซี่ เกลียวใน ขนาดเกลียว 1/2-13 | 21dc08 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

MKT FASTENING 301233I พุกอีพ็อกซี่ เกลียวใน ขนาดเกลียว 1/2-13 | AF7HKP 21DC08

MKT FASTENING 301233I พุกอีพ็อกซี่ เกลียวใน ขนาดเกลียว 1/2-13

In Stock
รายการ: AF7HKP แบบ: 301233Iข้ามอ้างอิง: 21DC08
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
฿1,003 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตัวยึดจับอีพ็อกซี่
ขนาดสว่าน3 / 4 "
ความยาว4.125 "
วัสดุเหล็กชุบสังกะสี
นาที. การฝัง4"
นาที. ความลึกของรู4-1 / 8 "
ก้าน Dia.1 / 2 "
ความลึกของด้าย1"
ขนาดเกลียว1 / 2-13
ชนิดภาพเขียนเธรดภายใน
ความตึงเครียดสูงสุดในคอนกรีต 4000 PSI (Lb. )15673

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.13
ความสูงของเรือ (ซม.)1.27
ความยาวเรือ (ซม.)10.16
ความกว้างของเรือ (ซม.)1.27
รหัส HS7316000000

รายละเอียดสินค้า:

  • ลักษณะ: ทนต่อการสั่นสะเทือนดีกว่าสำหรับขอบปิดหรือปิดการติดตั้งจากนั้นยึดเชิงกล

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MKT FASTENING 301233I พุกอีพ็อกซี่ เกลียวใน ขนาดเกลียว 1/2-13
฿1,003 / หน่วย