GEORG FISCHER หน้าแปลน Van-Stone PVC สีเทา 4 รู
สไตล์ | รุ่น | ประเภทการเชื่อมต่อ | ภายนอก Dia. | ขนาดท่อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 9855-010 | เอฟเอ็นพีที | 4.25 " | 1" | ฿1,048 | |
A | 9855-020 | เอฟเอ็นพีที | 6" | 2" | ฿1,490 | |
A | 9855-015 | เอฟเอ็นพีที | 5" | 1.5 " | ฿1,440 | |
B | 9854-007 | เบ้า | 3.875 " | 3 / 4 " | ฿549 | |
B | 9854-012 | เบ้า | 4.625 " | 1.25 " | ฿715 | |
B | 9854-020 | เบ้า | 6" | 2" | ฿1,006 | |
B | 9854-005 | เบ้า | 3.5 " | 1 / 2 " | ฿540 | |
B | 9854-010 | เบ้า | 4.25 " | 1" | ฿631 | |
B | 9854-015 | เบ้า | 5" | 1.5 " | ฿830 | |
B | 9854-025 | เบ้า | 7" | 2.5 " | ฿2,216 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ปุ่ม Hex / Torx
- ตัวเชื่อมต่อเบรกอากาศทองเหลืองและอุปกรณ์เสริม
- คานและพุกเหล็ก
- ลิงค์ฟิลเตอร์
- อุปกรณ์เสริมบันได
- สกรู
- ใบพัดลมและใบพัด
- ข้อต่อปลอกคอและอะแดปเตอร์
- ลูกสูบ / Progressive Cavity / Roller Spray
- เครื่องมือตัวถังรถยนต์
- NEW AGE รถบรรทุกแพลตฟอร์ม
- BEL-ART - SCIENCEWARE การกำจัด Biohazard
- KIPP K0124 ที่จับปรับได้สไตล์การออกแบบที่ทันสมัย
- COLDER PRODUCTS COMPANY NS4 ซีรี่ส์ปิดตัวเชื่อมต่อ
- PARKER เช็ควาล์ว 339 ซีรี่ส์ การเชื่อมต่อระหว่างตัวเมียกับตัวเมียเท่านั้น
- USA SEALING ปะเก็นหน้าแปลนกราไฟท์ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 11 นิ้ว
- SPEARS VALVES PVC True Union 2000 บอลวาล์วอุตสาหกรรม เกลียวและปลายซ็อกเก็ต FKM
- DART CONTROLS ไดร์ฟ SCR ดิจิตอลซีรีส์ MD
- ALLEGRO SAFETY สายเป่าลม
- BROWNING เฟืองเหล็กคู่พร้อมบูช QD สำหรับโซ่เบอร์ 100