DART CONTROLS MD Series ไดรฟ์ดิจิตอล SCR
สไตล์ | รุ่น | การหมุน | ความลึก | ความสูง | ความกว้าง | แรงดันไฟฟ้าอินพุต | ความยาว | สูงสุด แอมป์ | ติด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MD10P-1 | - | 4.63 " | - | 3.62 " | 120 / 240 VAC | 1.66 " | 5A | แผงยึด | ฿52,232 | RFQ
|
A | MD10P-ป | - | 4.63 " | - | 3.62 " | 120 / 240 VAC | 1.66 " | 5A | แผงยึด | ฿51,578 | RFQ
|
A | MD10P-9 | - | 4.63 " | - | 3.62 " | 120 / 240 VAC | 1.66 " | 5A | แผงยึด | ฿50,269 | RFQ
|
B | MD3P-1 | - | 4.63 " | - | 3.62 " | 120 / 240 VAC | 3.5 " | 10A | แผงยึด | ฿58,778 | RFQ
|
B | MD3P-9 | - | 4.63 " | - | 3.62 " | 120 / 240 VAC | 3.5 " | 10A | แผงยึด | ฿56,814 | RFQ
|
B | MD3P-ป | - | 4.63 " | - | 3.62 " | 120 / 240 VAC | 3.5 " | 10A | แผงยึด | ฿58,123 | RFQ
|
C | you get. Log in and make money. When you become a part of us, you can receive credit. Both bonuses and good privileges can be received with every ID, really given out to all players. There is also a game review service available for free trials for members. Guaranteed fun, easy to play, get real money. | ย้อนกลับได้ | 4" | 7.4 " | 5.5 " | 115 / 230 VAC | - | 10 | ผนัง | ฿64,908 | |
D | MD3 ป | ย้อนกลับได้ | 4.63 " | 3.5 " | 3.62 " | 115 / 230 VAC | - | 10 | 1 / 4 DIN | ฿59,228 | |
E | MD10 ป | ทิศทางเดียว | 4.13 " | 1.66 " | 3.62 " | 115 / 230 VAC | - | 5 | 1 / 8 DIN | ฿42,675 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องทำความร้อนไฟฟ้า
- บาร์ที่น่าเบื่อที่จัดทำดัชนีได้
- หัวจับคอลเล็ต
- พัดลมเพดาน
- ชุดติดตั้งแผงมาตรวัดความดัน
- โต๊ะเชื่อมและอุปกรณ์เสริม
- ร้านค้าวัสดุ
- การประสาน
- ที่เก็บเครื่องมือ
- เครื่องทำความร้อนในกระบวนการไฟฟ้าและอุปกรณ์เสริม
- SOLA/HEVI-DUTY แผงควบคุมพลังงานไฟฟ้า
- HAM-LET กั้นยูเนี่ยนสแตนเลส
- ORALITE เทปสะท้อนแสง กว้าง 3 นิ้ว ยาว 3 นิ้ว
- PETERSEN PRODUCTS หมวกทดสอบ
- COOPER B-LINE B220 Series ฝาปิดช่องสัญญาณ
- VERMONT GAGE Steel Z Go Reversible Assemblies สีเขียว
- VERMONT GAGE NoGo เกจวัดเกลียวมาตรฐาน 5/8-16 Un
- ANVIL แผ่นเครื่องซักผ้า
- RINGERS GLOVES ถุงมือกันกระแทกกันบาด
- BOSTON GEAR หนอนเหล็กชุบแข็ง Diametral Pitch 8 ตัว