DART CONTROLS MD10P-9 Speed Control, Closed Loop, ไมโครโปรเซสเซอร์, แผ่นปิดด้านหน้าเปล่า, 5A DC
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | การควบคุมความเร็ว DC |
ความลึก | 4.63 " |
HP @ โวลต์ที่สูงขึ้น | 1/4 ถึง 1 |
HP @ โวลต์ล่าง | 1 / 8 เพื่อ 1 / 2 |
แรงดันไฟฟ้าอินพุต | 120 / 240 VAC |
ความยาว | 1.66 " |
การเร่งความเร็วเชิงเส้น | ปรับ |
สูงสุด แอมป์ | 5A |
ติด | แผงยึด |
อุณหภูมิในการใช้งาน | -10 ถึง 45 องศา ค |
การควบคุม | + / -% ฮิต |
ช่วงความเร็ว | 100:1 |
แรงดันขาออก | 90/180 โวลต์ |
ความกว้าง | 3.62 " |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | การหมุน | ความลึก | ความสูง | ความกว้าง | แรงดันไฟฟ้าอินพุต | ความยาว | สูงสุด แอมป์ | ติด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MD10 ป | ทิศทางเดียว | 4.13 " | 1.66 " | 3.62 " | 115 / 230 VAC | - | 5 | 1 / 8 DIN | ฿42,675 | ||
you get. Log in and make money. When you become a part of us, you can receive credit. Both bonuses and good privileges can be received with every ID, really given out to all players. There is also a game review service available for free trials for members. Guaranteed fun, easy to play, get real money. | ย้อนกลับได้ | 4" | 7.4 " | 5.5 " | 115 / 230 VAC | - | 10 | ผนัง | ฿64,908 | ||
MD3 ป | ย้อนกลับได้ | 4.63 " | 3.5 " | 3.62 " | 115 / 230 VAC | - | 10 | 1 / 4 DIN | ฿59,228 | ||
MD10P-1 | - | 4.63 " | - | 3.62 " | 120 / 240 VAC | 1.66 " | 5A | แผงยึด | ฿52,232 | RFQ
| |
MD10P-ป | - | 4.63 " | - | 3.62 " | 120 / 240 VAC | 1.66 " | 5A | แผงยึด | ฿51,578 | RFQ
| |
MD3P-1 | - | 4.63 " | - | 3.62 " | 120 / 240 VAC | 3.5 " | 10A | แผงยึด | ฿58,778 | RFQ
| |
MD3P-9 | - | 4.63 " | - | 3.62 " | 120 / 240 VAC | 3.5 " | 10A | แผงยึด | ฿56,814 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.