ท่อ Gf 9855-015 | หน้าแปลนแวนสโตน Cpvc 80 1-1/2 นิ้ว Fnpt | 2plz5 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

GF PIPING SYSTEMS 9855-015 หน้าแปลน Van-stone Cpvc 80 1-1/2 นิ้ว Fnpt | AC3ABH 2PLZ5

GEORG FISCHER 9855-015 หน้าแปลน Van-stone Cpvc 80 1-1 / 2 นิ้ว Fnpt

In Stock
รายการ: AC3ABH รุ่น: 9855-015ข้ามอ้างอิง: 2PLZ5
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
฿1,169 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นหน้าแปลน Van-Stone
วัสดุของตัวเครื่องซีพีวีซี
สีสีเทา
ประเภทการเชื่อมต่อเอฟเอ็นพีที
แม็กซ์ ความดัน150 psi ที่ 73 องศา F
แม็กซ์ ชั่วคราว210 องศา F
จำนวนหลุม4
ภายนอก Dia.5"
ขนาดท่อ1.5 "
ตารางเวลา80

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.28
ความสูงของเรือ (ซม.)3.81
ความยาวเรือ (ซม.)12.95
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.95
รหัส HS3917400090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทการเชื่อมต่อภายนอก Dia.ขนาดท่อราคา
GF PIPING SYSTEMS 9854-005 ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ สลิป Van-Stone 80 1/2 นิ้ว | AC3AAZ 2ชั้น5 9854-005เบ้า3.5 "1 / 2 "฿519
GF PIPING SYSTEMS 9854-007 ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ Van-Stone 80 3/4 นิ้ว | AC3ABA 2PLY6 9854-007เบ้า3.875 "3 / 4 "฿522
GF PIPING SYSTEMS 9854-010 ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ Van-stone Flange Cpvc 1 นิ้ว | AC3ABB 2PLY7 9854-010เบ้า4.25 "1"฿601
GF PIPING SYSTEMS 9854-012 หน้าแปลน Van-stone Cpvc 80 1-1/4 นิ้ว | AC3ABC 2PLY8 9854-012เบ้า4.625 "1.25 "฿669
GF PIPING SYSTEMS 9854-015 หน้าแปลน Van-stone Cpvc 80 1-1/2 นิ้ว | AC3ABD 2PLY9 9854-015เบ้า5"1.5 "฿776
GF PIPING SYSTEMS 9854-020 ลูกบ๊อกซ์สลิป Van-Stone Cpvc 2 นิ้ว | AC3ABE 2PLZ1 9854-020เบ้า6"2"฿1,001
GF PIPING SYSTEMS 9854-025 หน้าแปลน Van-stone Cpvc 80 2-1/2 นิ้ว | AC3ABF 2PLZ2 9854-025เบ้า7"2.5 "฿2,097

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GEORG FISCHER 9855-015 หน้าแปลน Van-stone Cpvc 80 1-1 / 2 นิ้ว Fnpt
฿1,169 / หน่วย