Mkt Fastening 301415i | พุกอีพ็อกซี่ เกลียวใน ขนาดเกลียว 1/4-20 | 21dc05 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

MKT FASTENING 301415I พุกอีพ็อกซี่ เกลียวใน ขนาดเกลียว 1/4-20 | AF7HKF 21DC05

MKT FASTENING 301415I พุกอีพ็อกซี่ เกลียวใน ขนาดเกลียว 1/4-20

In Stock
รายการ: AF7HKF แบบ: 301415Iข้ามอ้างอิง: 21DC05
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
฿443 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตัวยึดจับอีพ็อกซี่
ขนาดสว่าน3 / 8 "
ความยาว1.625 "
วัสดุเหล็กชุบสังกะสี
นาที. การฝัง1.625 "
นาที. ความลึกของรู1-5 / 8 "
ก้าน Dia.1 / 4 "
ความลึกของด้าย1 / 2 "
ขนาดเกลียว1 / 4-20
ชนิดภาพเขียนเธรดภายใน
ความตึงเครียดสูงสุดในคอนกรีต 4000 PSI (Lb. )3344

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.02
ความสูงของเรือ (ซม.)1.27
ความยาวเรือ (ซม.)5.08
ความกว้างของเรือ (ซม.)1.27
รหัส HS7316000000

รายละเอียดสินค้า:

  • ลักษณะ: ทนต่อการสั่นสะเทือนดีกว่าสำหรับขอบปิดหรือปิดการติดตั้งจากนั้นยึดเชิงกล

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MKT FASTENING 301415I พุกอีพ็อกซี่ เกลียวใน ขนาดเกลียว 1/4-20
฿443 / หน่วย