Mkt Fastening 303830i | พุกอีพ็อกซี่ เกลียวใน ขนาดเกลียว 3/8-16 | 21dc07 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

MKT FASTENING 303830I พุกอีพ็อกซี่ เกลียวใน ขนาดเกลียว 3/8-16 | AF7HKN 21DC07

MKT FASTENING 303830I พุกอีพ็อกซี่ เกลียวใน ขนาดเกลียว 3/8-16

In Stock
รายการ: AF7HKN แบบ: 303830Iข้ามอ้างอิง: 21DC07
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
฿380 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตัวยึดจับอีพ็อกซี่
ขนาดสว่าน9 / 16 "
ความยาว3.25 "
วัสดุเหล็กชุบสังกะสี
นาที. การฝัง3.125 "
นาที. ความลึกของรู3-1 / 4 "
ก้าน Dia.3 / 8 "
ความลึกของด้าย1"
ขนาดเกลียว3 / 8-16
ชนิดภาพเขียนเธรดภายใน
ความตึงเครียดสูงสุดในคอนกรีต 4000 PSI (Lb. )9255

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.04
ความสูงของเรือ (ซม.)1.27
ความยาวเรือ (ซม.)7.62
ความกว้างของเรือ (ซม.)1.27
รหัส HS7316000000

รายละเอียดสินค้า:

  • ลักษณะ: ทนต่อการสั่นสะเทือนดีกว่าสำหรับขอบปิดหรือปิดการติดตั้งจากนั้นยึดเชิงกล

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MKT FASTENING 303830I พุกอีพ็อกซี่ เกลียวใน ขนาดเกลียว 3/8-16
฿380 / หน่วย