Mkt Fastening 305861i | พุกอีพ็อกซี่ เกลียวใน ขนาดเกลียว 5/8-11 | 21dc09 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

MKT FASTENING 305861I พุกอีพ็อกซี่ เกลียวใน ขนาดเกลียว 5/8-11 | AF7HKQ 21DC09

MKT FASTENING 305861I พุกอีพ็อกซี่ เกลียวใน ขนาดเกลียว 5/8-11

In Stock
รายการ: AF7HKQ แบบ: 305861Iข้ามอ้างอิง: 21DC09

รับโดย อาจ 8, วันพุธ
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
฿1,897 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตัวยึดจับอีพ็อกซี่
ขนาดสว่าน1"
ความยาว6.25 "
วัสดุเหล็กชุบสังกะสี
นาที. การฝัง6.125 "
นาที. ความลึกของรู6-1 / 4 "
ก้าน Dia.5 / 8 "
ความลึกของด้าย1.5 "
ขนาดเกลียว5 / 8-11
ชนิดภาพเขียนเธรดภายใน
ความตึงเครียดสูงสุดในคอนกรีต 4000 PSI (Lb. )32148

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.36
ความสูงของเรือ (ซม.)1.91
ความยาวเรือ (ซม.)16.51
ความกว้างของเรือ (ซม.)1.91
รหัส HS7316000000

รายละเอียดสินค้า:

  • ลักษณะ: ทนต่อการสั่นสะเทือนดีกว่าสำหรับขอบปิดหรือปิดการติดตั้งจากนั้นยึดเชิงกล

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MKT FASTENING 305861I พุกอีพ็อกซี่ เกลียวใน ขนาดเกลียว 5/8-11
฿1,897 / หน่วย